Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
wSafe<SUP>®</SUP> 2000 PU pneimatiskā spirālveida šļūtene - SPIRAL-CAURU-KOM-ID8,0MM-L8M-S2000
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/H-KKK4r0m-0

wSafe<SUP>®</SUP> 2000 PU pneimatiskā spirālveida šļūtene - SPIRAL-CAURU-KOM-ID8,0MM-L8M-S2000 - 1

wSafe® 2000 PU pneimatiskā spirālveida šļūtene

PU pneimatiskā spirālveida caurule, wSafe 2000 komplekts 
SPIRAL-CAURU-KOM-ID8,0MM-L8M-S2000

Izstr. nr. 0699945812

EAN 4058794934854

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
wSafe® 2000 PU pneimatiskā spirālveida šļūtene

Izstr. nr. 0699945812
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
Ļoti izturīga PU spirālveida pneimatiskā šļūtene ar uzmontētiem wSafe 2000 sērijas savienojumiem

Augsts darba komforts un plašs lietojumu klāsts


Pneimatiskās caurules, kas izgatavotas no poliuretāna (PU), ir ievērojami vieglākas, elastīgākas un izturīgākas pret samezglošanos nekā PVC caurules.



Bez spiediena pazemināšanās, maksimālas jaudas pielietojuma iespējas patērētājiem


Gludas iekšējās šļūtenes virsmas novērš gaisa pretestību un nodrošina lielu gaisa plūsmas ātrumu.



Augsta UV pretestība, īpaši izturīgas pret eļļu, šķīdinātājiem un citiem šķīdumiem, kas nesatur ūdeni


Izturīgi auduma ieliktņi un augstvērtīgs poliuretāna pārklājums uz esteru bāzes



Augsts darba drošības līmenis


Taisnie gali uzlabo darba ērtības un mazina klupšanas iespējamību.



Veicot ventilāciju, šļūtenes nedrīkst pārvietoties


Ar wSafe 2000 drošības savienotājiem

Piezīme
  • Nav piemērotas krāsošanas darbiem

  • Nav piemērotas īpaši mitrai videi un lietošanai ar ūdeni
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Maks. darba spiediens

10 bar

Iekšējās šļūtenes diametrs

8 mm

Šļūtenes ārējais diametrs (A)

12 mm

Darba garums

8 m

Garums (pagarinātā stāvoklī)

10 m

Diametrs (D)

65 mm

Vienību skaits sortimentā/komplektā

3 Stck(pcs)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija