Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis ar dubultlodes aizturi - PĀREJA-1/2IN-WS10 1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis ar dubultlodes aizturi - PĀREJA-1/2IN-WS10
´
1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis ar dubultlodes aizturi - PĀREJA-1/2IN-WS10 - 1
1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis ar dubultlodes aizturi - PĀREJA-1/2IN-WS10 - 2

1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis ar dubultlodes aizturi

1/2" uzgriežņu atslēga, divkārša, noturēšanas lodes
PĀREJA-1/2IN-WS10

Izstr. nr. 071313110
EAN 4011231704137

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/2" uzgriežņu atslēgas ieliktnis ar dubultlodes aizturi

Izstr. nr. 071313110
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
  • Virsma: hromēta, pulēta/slīpēta

  • Savienojums: 1/2" kvadrātveida ligzda, lodītes gropes fiksācija

  • Gals: Sešstūra galvai, metriska, dubultas lodes aizturis un spirālveida sadalītais gredzens

  • Konstrukcija: Īsa
Piezīme

Piemērota lietošanai saskaņā ar DIN 3120 tarkšķatslēgām

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Grūti aizsniedzamām vietām, aizturis darbojas arī ar zemām sešstūra un A2 skrūvēm

Piedziņa

1/2 collas

Piedziņas veids

Iekšējais kvadrāts

Visu montāžas plākšņu platums

10 mm

Garums (L1)

36 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D1)

15,3 mm

Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs 2 (D2)

21 mm

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija