Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

1/4 collas dinamometriskā atslēga ar tarkšķatslēgu

DINAMOATSLĒGA-SL-1/4IN-(4-20NM)

Izstr. nr. 0714720020

EAN 4062856259342

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
1/4 collas dinamometriskā atslēga ar tarkšķatslēgu

Izstr. nr. 0714720020
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
Kompakta, tieva dinamometriskā atslēga ar 1/4 collas reversējamu kvadrātprofila stiprinājumu un sprūdmehānisma galvu

Precīza darbība


  • Precīza pievilkšana ar ļoti augstu ierobežotāja sajūga precizitāti ± 3%, padarot to precīzāku nekā noteikts standartā

  • Skaidri dzirdama un uztverama norāde, kad ir sasniegta griezes momenta vērtība, lai nodrošinātu kontrolētāku pievilkšanu

  • Viegli nolasāma dubultā skala ar Nm un in-lb

  • Vienkārša un precīza griezes momenta regulēšana, pagriežot roktura galu

  • Atbilst ISO standartam 6789-1 attiecībā uz rokas griezes momenta skrūvgriežu instrumentiem


Kompakts un izsmalcināts


  • Kompakts, slaids dizains darbam šaurās telpās

  • Ērta strādāšana, pateicoties ergonomiski veidotajam rokturim ar ērtu satvēriena virsmu

  • Ātri un vienkārši pārslēdziet griešanos pulksteņrādītāja virzienā un pretēji pulksteņrādītāja virzienam, izmantojot ērto grozāmo galdu

  • Izturīgs, nodilumizturīgs, mitruma un eļļas izturīgs produkta iepakojums, kas izgatavots no 100% PCR (pēc patērētāja pārstrādātas plastmasas)
Piezīme
  • Ietverta atbilstības deklarācija un sērijas numurs

  • Pēc dinamometriskās atslēgas lietošanas atsperi atbrīvo, pagriežot to atpakaļ uz zemāko skalas vērtību.

  • Precīzi instrumenti, piemēram, dinamometriskās atslēgas, regulāri jāpārbauda, ​​izmantojot atbilstošu mērierīci, un, ja nepieciešams, jānoregulē

  • Mēs iesakām veikt regulāru kalibrēšanu ik pēc 12 mēnešiem vai pēc 5000 pievilkšanas darbībām no pirmās dinamometriskās atslēgas lietošanas reizes
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Daudzpusīgi lietojams precīzai, kontrolētai uzgriežņu un skrūvju pievilkšanai līdz nepieciešamajam griezes momentam, piemēram, velosipēdu vai motociklu remonta un apkopes darbiem, izmantošanai rūpniecībā, būvlaukumos vai ēku pārvaldībā.

Gala izmērs

1/4 collas

Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons

4-20 Nm

Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons (collas)

40-180 lbf.in

Pagriezienu skaits no min. līdz maks. griezes momentam

21

Dizains

Ar 72 zobiem – 5 grādu rotācijas leņķis

Var lietot pievilkšanai uz labo pusi

Jā

Var lietot pievilkšanai uz kreiso pusi

Nē

Skalas vērtības griezes moments

1 Nm

ISO

6789–1

Garums (L1)

219 mm

Sviras garums (L2)

143 mm

Roktura garums (L3)

96 mm

Sprūdmehānisma galvas augstums (B1)

18 mm

Sprūdmehānisma galvas ar četrstūra detaļu augstums (B2)

26 mm

Roktura diametrs (D1)

40 mm

Tarkšķatslēgas galvas platums (D2)

30 mm

Griezes momenta mērīšanas precizitāte

+/- 3%

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija