Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT litija jonu akumulatora bloks

AKUM-18V/5.0AH-M-CUBE-W-CONNECT

Izstr. nr. 5703550000

EAN 4065746617611

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT litija jonu akumulatora bloks

Izstr. nr. 5703550000
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
Kompaktais, jaudīgais un izturīgais 18 V litija jonu akumulatora bloks ir ideāli piemērots profesionālai un universālai lietošanai
  • Uzlabota veiktspēja: Optimizētais korpuss un M-CUBE W-CONNECT akumulatora bloka jaunais elementu izvietojums nodrošina optimālu siltuma izkliedi, kas garantē ilgu kalpošanas laiku un optimālu jaudas izmantošanu augstas veiktspējas lietojuma iespējās

  • Akumulatora elementu tehnoloģija: Mēs izmantojam modernus, jaudīgus un izturīgus litija jonu elementus. Ideāli piemērota lielas slodzes profesionālam lietojumam

  • Izturīgs: Integrēts, izturīgs elementu rāmis aptver elementus un nodrošina drošu piegulšanu un optimālu siltuma izkliedi, pasargājot akumulatora bloku no pārkaršanas un triecieniem. Mīkstie komponenti aizsargā akumulatoru bloku pret bojājumiem, ja tas tiek nomests, un samazina smalku virsmu saskrāpēšanas risku

  • Uzlabota lietošana: Optimizētais bloķēšanas elements un saķeres virsmas atvieglo akumulatora bloka ievietošanu un izņemšanu no elektroinstrumenta

  • Uzlādes indikators: Uzlabota lietotājam draudzīgāka un efektīvāka akumulatora bloka izmantošana, pateicoties skaidram uzlādes stāvokļa indikatoram

  • Saderība: 18 V M-CUBE W-CONNECT akumulatora bloks ir saderīgs ar visiem iepriekšējiem un jaunajiem 18 V M-CUBE akumulatora elektroinstrumentiem


Saderīgs ar W-CONNECT


M-CUBE W-CONNECT akumulatora blokam ir savienojums ar WCM-BT moduli, kas savieno ierīces tīklā, lai atvieglotu resursu pārvaldību.

Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais spriegums

18 V/DC

Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda

5 Ah

Piemēroti lādētāji

ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC

Izstrādājuma svars (uz vienību)

810,000 g

Piemērotas mašīnas

M-CUBE 18 volti

W-Connect iespēja

Jā, izmantojot piederumus

Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids

Li jonu

Papildu piederums:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
ALG 18 V M-CUBE lādētājs

LĀDĒTĀJS-(ALG 18/8)

Lādētājs ALG 18 V M-CUBE ir īpaši izstrādāts M-CUBE 18 V akumulatoru blokiem un piedāvā uzticamu veiktspēju ar ieejas spriegumu no 220 līdz 240 V/AC