Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

KBL MZUV kabeļu saite izgatavota no poliamīda ar metāla mēlīti, izturīga pret ultravioleto starojumu, melna

CBLTIE-METLATCH-BLCK-4,8X361MM

Izstr. nr. 0502271161

EAN 4099618351983

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
KBL MZUV kabeļu saite izgatavota no poliamīda ar metāla mēlīti, izturīga pret ultravioleto starojumu, melna

Izstr. nr. 0502271161

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 100 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Kabeļu saites kabeļu, kabeļu saišķu un šļūteņu savienošanai iekštelpu un āra instalācijās, kurām ir paaugstinātas prasības attiecībā uz minimālo stiepes izturību

Izturīga pret koroziju


  • Patentēta antimagnētiska aizdare ar metāla aizbīdni, kas ir izgatavota no 316. tipa nerūsējošā tērauda

  • Lieliska saķere pat visnelabvēlīgākajos apstākļos, piemēram, mitrumā, karstumā, aukstumā utt.

  • Neierobežoti pielāgojama, izturīga un neuzņēmīga pret vibrācijām un ārējiem apstākļiem

  • Lietošanai gan telpās, gan ārpus tām


Nav asu malu un drošs stiprinājums


  • Noapaļota un gluda virsma, lai novērstu kabeļu izolācijas bojājumus utt.

  • Turklāt gludais korpuss bez zobiņiem vai rievojumiem samazina pārslodzes punktu skaitu

  • Viegla tekstūra kabeļu saites iekšpusē nodrošina, ka tā droši turas uz kabeļu saišķa


Ātra uzstādīšana un ērta lietošana


  • Nedaudz izliekts, smails saites gals un viengabala ķīļveida aizdare

  • Ievietošanas palīgrīks ar leņķveida savienojuma galiem 2,3 + 3,6 + 4,8 mm

  • Nav nepieciešami papildu montāžas darbarīki


Palielināta drošība lietotājam


  • Augstākas stiepes izturības vērtības salīdzinājumā ar standarta kabeļu saites ar plastmasas aizdari


Ērts iepakojums dažādiem izmēriem


  • Atverams bez instrumentiem, pateicoties perforācijai

  • Atkārtoti aizverams iepakojums ar rāvējslēdzēju

  • Ar Euro perforāciju
Piezīme
  • Uzmanieties, rīkojoties ar spēcīgām minerālskābēm un/vai oksidējošām ķīmiskām vielām, it īpaši augstā temperatūrā

  • Nav noturīgs pret minerālskābēm un/vai oksidējošām ķīmiskām vielām

UV staru izturīgi kabeļu savilcēji atbilst ISO 4892-2 standartam: Plastmasa – sintētiska apstarošana vai laikapstākļu iedarbība aprīkojumā – 2.daļa: ksenona loka lampas. IEC 62275, EN 62275 un UL 1565 standarti UV staru izturīgiem kabelu savilcējiem pieprasa 1 000 stundu apstarošanu vai laikapstākļu iedarbību, izmantojot šo testa metodi.



Šī testēšanas procedūra ietver nelielu testu. Šī testa rezultātus nevar attiecināt uz kabeļu saites faktisko kalpošanas ilgumu apstākļos, kad tās tiek pakļautas starojumam vai atmosfēras iedarbībai ar ultravioleto starojumu.


Vairāki faktori var ietekmēt korelācijas pakāpi starp īslaicīgiem testiem ar laboratorijas gaismas avotiem un faktisko redzamību no ārējiem gaismas avotiem reālos ekspluatācijas apstākļos:


a) Atšķirības laboratorijas gaismas avotu un dienasgaismas spektrālajā sadalījumā


b) Atstarošanas vai apstarojuma periodi, kuros tiek izmantota nepārtraukta atstarošana un apstarojums ar laboratorijas gaismas avota gaismu bez jebkādiem tumšuma posmiem


c) Atmosfēras iedarbības vai apstarošanas apstākļi, kuros notiek ļoti biežas svārstības starp augstām un zemām testa temperatūrām vai rodas nereāli temperatūras triecieni


d) Nereāli augsts vai zems gaisa mitruma līmenis


e) Bioloģisko vielu vai piesārņotāju trūkums.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Darbiem telpās un ārpus telpām, piemēram:


  • Saules enerģijas sistēmas

  • Komutācijas skapja konstrukcija

  • Elektriskās instalācijas un ēku inženierkomunikācijas

  • Transportlīdzekļu ražošana

  • Autoservisi

  • Tehniskās apkopes darbnīcas

Platums

4,8 mm

Garums

361 mm

Min./maks. kūļa diametrs

3-102 mm

Min. stiepes spēks

222 N

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-60 to +105 °C

Materiāls

PA 6,6 V-2 – poliamīds

Uzliesmošanas spēja

V2

Izturība pret ultravioleto starojumu

Yes, up to 1000 hours

Nesatur silikonu

Jā

Nesatur halogēnu

Jā

Krāsa

Melns

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija