2000. sērijas ātrais savienojums ar šļūtenes savienojumu Paredzēts Würth PVC caurulēm
Ātrais savienojums, 2000. sērijas caurules savienojums 
SAV-QCKACTION-PN-S2000-HOSE-13MM
Izstr. nr. 0699100113
EAN 4049557809410
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Liels plūsmas ātrums līdz 2100 l/min un maks. darba spiediens 16 bāri.
Ļauj optimāli pievadīt saspiesto gaisu un izmantot pneimatiskos instrumentus, palielinot darba ražīgumu un samazinot enerģijas izmaksas.
Ergonomiskas formas fiksācijas uzmava
Tā nodrošina stabilu satvērienu un novērš komponenta izslīdēšanu.
Neliels savienošanas spēks ļauj darboties ar vienu roku.
Vienkāršai, ātrai un drošai pievienošanai un atvienošanai nepieciešams tikai minimāls spēks.
Hermētiski savienojumi
Mazs enerģijas patēriņš un augsta efektivitāte
Rūdīta tērauda savienojumi un fiksējošās uzmavas
Maksimālai slodzes izturībai un ilgam darbmūžam
Atklātās virsmas ir hromētas, niķelētas vai cinkotas.
Augsta izturība pret koroziju — aizsardzība pat lielas slodzes apstākļos
2000. sērijas savienojumi atbilst Eiropas standartam, un to nominālais platums ir 7,6 mm.
Euro tipa savienojumi saderīgi ar citiem pneimatiskajiem savienojumiem
Materiāls: tērauds
Datu lapas(X)
| Var lietot ar šļūtenes iekšējo diametru | 13 mm | 
| Var lietot ar šļūtenes ārējo diametru | 19 mm | 
| Garums (L) | 68 mm | 
| Ārējais diametrs (D) | 23 mm | 
| Plūsmas jauda | 2100 l/min |