Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
2000. sērijas ātrais savienojums ar šļūtenes savienojumu paredzēts Würth PVC caurulēm

Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.

2000. sērijas ātrais savienojums ar šļūtenes savienojumu paredzēts Würth PVC caurulēm

Lasīt izstrādājuma aprakstu

Ir pieejami 4 varianti
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
  • Liels plūsmas ātrums līdz 2100 l/min. un maksimālais darba spiediens 16 bar nodrošina optimālu saspiestā gaisa padevi un saspiestā gaisa patērētāju pilnīgu veiktspēju – augstākai produktivitātei un zemākām enerģijas izmaksām

  • Ergonomiski veidotā bloķēšanas uzmava nodrošina drošu satvērienu un novērš detaļas noslīdēšanu

  • Zemais savienojuma spēks ļauj vadīt ar vienu roku un prasa minimālu spēku vienkāršai, ātrai un drošai savienošanai un atvienošanai

  • Hermētiski savienojumi nodrošina zemu enerģijas patēriņu un augstu efektivitāti

  • Cietinātas fiksācijas uzmavas maksimālai slodzes izturībai un ilgam kalpošanas laikam

  • Atklātās virsmas ir hromētas, niķelētas vai cinkotas, un tās piedāvā augstu izturību pret koroziju un aizsardzību pat sarežģītos apstākļos

  • 2000. sērijas veidgabali atbilst Eiropas standartam, to nominālais diametrs ir 7,6 mm, un tie ir saderīgi ar citiem pneimatiskajiem veidgabaliem, pateicoties Eiropas profilam

  • Materiāls: tērauds