Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

AKS 18-30 COMPACT M-CUBE akumulatora ķēdes motorzāģis

CHNSAW-CORDL-(AKS 18-30 COMPACT)-CARTON

Izstr. nr. 5701434000

EAN 4099618482205

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
AKS 18-30 COMPACT M-CUBE akumulatora ķēdes motorzāģis

Izstr. nr. 5701434000
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
Nodrošina iespaidīgu tukšgaitas ātrumu efektīvai griešanai, vienlaikus esot viegls un praktisks
  • Efektīva un ātra griešana, pateicoties iespaidīgam tukšgaitas ātrumam

  • Viegls un praktisks ērtai lietošanai pat ilgstoši

  • Ideāli piemērots mobilai lietošanai, pateicoties elektroinstrumenta nelielajam svaram bez akumulatora bloka

  • Izturīgs un ilgmūžīgs dizains, kas atbilst dārzkopības un ainavu veidošanas prasībām

  • Asmens garums 30 cm

  • Ieteicams lietošanai ar M-CUBE 18 V 8 Ah
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Brīvgaitas apgriezienu skaits

12,4 m/s

Mašīnas svars bez uzlādējama akumulatora

4,2 kg

Iekļauts AKS 18-30 COMPACT M-CUBE akumulatora ķēdes motorzāģis:
Protective part
1 x
Protective part

SP-SCABBARD

Daudzums: 1 x
Chain for AKS 18-30 COMPACT
1 x
Chain for AKS 18-30 COMPACT

CHN-(F.AKS 18-30 COMPACT)

Apraksts:
Piedziņas ķēdes posmu skaits: 45 Stck(pcs)
Offers precise and efficient cutting capacity with 45 drive links and a length of 30 cm
Daudzums: 1 x
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
Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Uzlādējams litija jonu akumulators 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/8.0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Jaudīgākais un ilgmūžīgākais akumulators M-CUBE saimē. Kompaktais, jaudīgais un izturīgais 18 V litija jonu akumulatora bloks ir ideāli piemērots profesionālai un universālai lietošanai.
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
ALG 18 V M-CUBE lādētājs

LĀDĒTĀJS-(ALG 18/8)

Lādētājs ALG 18 V M-CUBE ir īpaši izstrādāts M-CUBE 18 V akumulatoru blokiem un piedāvā uzticamu veiktspēju ar ieejas spriegumu no 220 līdz 240 V/AC