ASSY® 3.0 cinkota, dzeltena kokskaidu plāksnes skrūve
ASSY 3.0 cink. tēr., dzeltena PT gremdgalva AW
KOKSKRŪVE-CS-MPK-WO-AW40-(A2L)-8X280/100
Izstr. nr. 0170380280
EAN 4047376717398
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkota tērauda, dzeltena, daļēja vītne, gremdgalva ar frēzēšanas kabatu, AW uzgalis
Savieno koksnes elementus, nevis šķeļ tos
Pamatnes:
Cietkoksne (skujkoku koksne, osis, dižskābardis, ozols), laminētas sijas, krusteniski laminēti kokmateriāli (CLT), koksnes saplāksnis (skujkoku koksne vai BauBuche), OSB un skaidu plāksnes.
Frēzēšanas kabatas - visur gremdgalvas skrūves!
- Piemērots koksnei un savienojumiem (stiprinājumiem)
- Minimāli apstrādāto koksnes materiālu bojājumi
- Mazāk skrāpējumu uz virsmām
Gala frēze - palīgmotors mazākai jaudai
- Ieskrūvējamas gremdgalvas skrūves griezes momenta samazinājums, it īpaši ar garām skrūvēm
- Ieskrūvēšanas instrumentu aizsardzība
- Sākot ar diametru = 5 mm, L = 70 mm
Asimetriska vītne - lielāks griešanās ātrums
- Zems ieskrūvēšanas griezes moments
- Augsts pārgriešanas spēks
- Ātrāka ieskrūvēšana salīdzinājumā ar parastām skaidu plākšņu skrūvēm
- Divkārša vītne: 3,0-4,5 mm
- Rupjā vītne: 5,0-12,0 mm
AW uzgalis - lielāks pievikšanas spēks
- Optimāla spēku pārnese
- Lieliski piegulošas
- Ātra atrašana
- Skrūve droši fiksējas
- Gals gandrīz neatskrūvējas
- Nav kustības
- Nebojā skrūves virsmas pārklājumu
- Tikai pieci galu izmēri diametriem no 3,0 līdz 12,0 mm
Gredzenveida/atbilstoša vītne - koksne mazāk šķeļas, skrūves ļoti reti tiek izrautas
- Minimāls sadalīšanas spēks, it īpaši skrūvējot malās
- Zemāks ieskrūvēšanas griezes moments
- Novērš izraušanu gredzenveida vītnes ieciršanās dēļ
- Gredzenveida vītne: 3,0-4,5 mm
- Atbilstoša vītne: 5,0-12,0 mm
Skrūves nav piemērotas lietošanai ārpus telpām un telpās, kas pakļautas īslaicīgi vai pastāvīgi augstam mitruma līmenim. Šādā gadījumā izmantojiet ASSY® 3.0, nerūsējošā tērauda A2 skrūves.
Lai metāla elementus piestiprinātu koksnei, izzāģējiet precīzu izgriezumu metāla izcilnī.
ASSY 3.0 skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas izmantošanai koksnes materiālos. Izmantojot plastmasas stiprinājumos (enkuros), ir iespējama slodzes izturības samazināšanās. Tāpēc ieteicams izmantot tikai skrūves bez optimizētiem vītņu galiem (urbja uzgalis, salāgota vītne, gredzenvītne, robaina mala, pašattīroša rieva utt.) plastmasas enkuros, piemēram, Würth ASSY D, prefiksa numurs 0151 (gremdgalva) un prefiksa numurs 0153 (apaļa galva).
Pieejamie darba dokumenti:
kokmateriālu mērīšanas programmatūra, slodzes rādītāju tabulas un detalizēti apstrādes norādījumi pieejami apkopes vietnē www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Skrūvējot lapu koku koksnē, urbšanu veiciet saskaņā ar standartu ETA-11/0190.
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 8 mm |
Garums (l) | 280 mm |
Vītnes garums (lg) | 100 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas detaļas | Frēzēšanas kabatas |
Galvas diametrs (dh) | 15 mm |
Galvas augstums (k) | 4,6 mm |
Iekšējā piedziņa | AW40 |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Pirksta frēze | Jā |
Vītnes forma | Raupja vītne |
Serdes diametrs | 5,3 mm |
Gala veids | Uzgalis ar pretvītni |
Gala leņķis | 34 Degree |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Dzeltens, cinkots |
Krāsa | Dzeltens |
Min./maks. ieskrūvēšanas leņķis | 0-90 Grad(degree) |
Var lietot ar šādiem materiāliem | Saplākšņa plātne (BSP), Koksne, Koka izstrādājumi, Cietkoksne, LVL, Skujkoku koksne |
Lietošanas joma | Uz spāru izolācijas, Elementu uzbūve, Koka konstrukcija, Kokmateriālu paneļu būvniecība, Iekšējais savienotājelements, Konstrukciju koka izstrādājumi, Universāls |
Papildu piederumi | Uzgaļa fiksators |
Apstiprināma skrūve | Jā |
Apstiprinājums | ETA-11/0190 |