Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve - KOKSKRŪVE-CS-MPK-WO-AW20-(A2K)-4X25/18 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve - KOKSKRŪVE-CS-MPK-WO-AW20-(A2K)-4X25/18
´
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve - KOKSKRŪVE-CS-MPK-WO-AW20-(A2K)-4X25/18 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve - KOKSKRŪVE-CS-MPK-WO-AW20-(A2K)-4X25/18 - 2

ASSY® 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve

ASSY 3.0 cinkota tērauda PT gr. frēz. kabata AW
KOKSKRŪVE-CS-MPK-WO-AW20-(A2K)-4X25/18

Izstr. nr. 017014025
EAN 4047376862241

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
ASSY® 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve

Izstr. nr. 017014025

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1000 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Universālai izmantošanai mēbeļu ražošanā, veikalu un interjera montāžā, jumtu likšanā un galdniecībā

Cinkota tērauda, zili pasivēta, daļēja garuma vītne, gremdgalva ar frēzēšanas kabatām, AW savienojums



Savieno koksnes elementus, nevis šķeļ tos



Virsmas:


Masīva koksne (skujkoku koksne, osis, dižskābardis, ozols), laminētas sijas, krusteniski līmēta koksne (CLT), koksnes saplāksnis (skujkoku koksne vai BauBuche), OSB un skaidu plāksnes.



Frēzēšanas kabatas - iegremdējiet skrūves galvu jebkur


  • Piemērots koksnei un savienojumiem (stiprinājumiem)

  • Minimāli apstrādāto koksnes materiālu bojājumi

  • Mazāk skrāpējumu uz virsmām


Frēzēšanas mehāniskā ietvere: "papildu motors" mazākai jaudai


  • Ieskrūvējamas gremdgalvas skrūves griezes momenta samazinājums, it īpaši ar garām skrūvēm

  • Ieskrūvēšanas instrumentu aizsardzība

  • Sākot ar diametru = 5 mm, L = 70 mm


Asimetriska vītne lielākam ātrumam


  • Zems ieskrūvēšanas griezes moments

  • Augsts pārgriešanas spēks

  • Ātrāka ieskrūvēšana nekā ar parastām skaidu plāksnes skrūvēm

  • Divkārša vītne: 3,0-4,5 mm

  • Rupjā vītne: 5,0-12,0 mm


AW savienojums lielākam pievilkšanas spēkam


  • Optimāla jaudas pārvade

  • Ļoti laba un cieša fiksācija

  • Ātra atrašana

  • Skrūve droši fiksējas

  • Gals gandrīz bez izciļņiem

  • Nav kustības

  • Nebojā skrūves virsmas pārklājumu

  • Tikai pieci galu izmēri diametriem no 3,0 līdz 12,0 mm


Gredzenveida/atbilstoša vītne, lai koksne mazāk šķeltos, skrūves ļoti reti tiek izrautas


  • Minimāls sadalīšanas spēks, it īpaši skrūvējot malās

  • Zemāks ieskrūvēšanas griezes moments

  • Novērš izraušanu gredzenveida vītnes ieciršanās dēļ

  • Gredzenveida vītne: 3,0-4,5 mm

  • Atbilstoša vītne: 5,0-12,0 mm
Piezīme

Skrūves nav piemērotas lietošanai ārpus telpām un telpās, kas pakļautas īslaicīgi vai pastāvīgi augstam mitruma līmenim. Šādā gadījumā izmantojiet ASSY® 3.0 nerūsējošā tērauda A2 skrūves.


Lai metāla elementus piestiprinātu koksnei, izzāģējiet precīzu izgriezumu metāla izcilnī.


ASSY 3.0 skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas izmantošanai koksnes materiālos. Izmantojot plastmasas stiprinājumos (enkuros), ir iespējama slodzes izturības samazināšanās. Tāpēc plastmasas dībeļos ieteicams izmantot tikai skrūves bez optimizētiem vītnes galiem (urbšanas gals, atbilstoša vītne, gredzenveida vītne, robota mala, pašattīroša rieva u.c.), piem., Würth ASSY D, prefiksa numurs 0151 (gremdgalva) un prefiksa numurs 0153 (apaļa galva).



Pieejamie darba dokumenti:


kokmateriālu mērīšanas programmatūra, slodzes rādītāju tabulas un detalizēti apstrādes norādījumi pieejami apkopes vietnē www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Izmantojot šīs skrūves, ievērojiet ETA-11/0190 tehniskos parametrus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas jomaKoka-koka vai tērauda-koka savienojumu skrūvēšanai mēbeļu ražošanā, veikalu un iekštelpu apdarē, jumtu un koka ēku būvē.
Instrukcijas

Skuju koku koksnei vai koksnes materiāliem, kas izgatavoti no skuju kokiem, veidojiet stiprinājumu bez īlena. Lai samazinātu attālumu līdz malām, iepriekš izurbiet caurumu atbilstoši serdes diametram.


Skrūvējot lapkoku koksnē, urbiet saskaņā ar standartu ETA-11/0190.

Nominālais diametrs (d)

4 mm

Garums (l)

25 mm

Vītnes garums (lg)

18 mm

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Galvas detaļas

Frēzēšanas kabatas

Galvas diametrs (dh)

7,9 mm

Galvas augstums (k)

2,5 mm

Iekšējā piedziņa

AW20

Vītnes veids

Kokskrūves vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Vītnes forma

Divgājienu vītne

Serdes diametrs

2,5 mm

Gala veids

Gals ar gredzenu vītni

Gala leņķis

20 Degree

Materiāls

Rūdīts tērauds

Virsma

Cinkots

Krāsa

Sudraba

Min./maks. ieskrūvēšanas leņķis

0-90 Grad(degree)

Var lietot ar šādiem materiāliem

Saplākšņa plātne (BSP), Koksne, Koka izstrādājumi, Cietkoksne, LVL, Skujkoku koksne

Lietošanas joma

Universāls, Mēbeles, Korpuss, Furnitūra

Apstiprināma skrūve

Apstiprinājums

ETA-11/0190

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija