ASSY® 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve
ASSY 3.0 cinkota tērauda PT gr. frēz. kabata AW
KOKSKRŪVE-CS-MPK-WO-AW20-(A3K)-4,5X50/28
ASSY 3.0
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkota tērauda, zili pasivēta, daļēja garuma vītne, gremdgalva ar frēzēšanas kabatām, AW savienojums
Savieno koksnes elementus, nevis šķeļ tos
Virsmas:
Masīva koksne (skujkoku koksne, osis, dižskābardis, ozols), laminētas sijas, krusteniski līmēta koksne (CLT), koksnes saplāksnis (skujkoku koksne vai BauBuche), OSB un skaidu plāksnes.
Frēzēšanas kabatas - iegremdējiet skrūves galvu jebkur
- Piemērots koksnei un savienojumiem (stiprinājumiem)
- Minimāli apstrādāto koksnes materiālu bojājumi
- Mazāk skrāpējumu uz virsmām
Frēzēšanas mehāniskā ietvere: "papildu motors" mazākai jaudai
- Ieskrūvējamas gremdgalvas skrūves griezes momenta samazinājums, it īpaši ar garām skrūvēm
- Ieskrūvēšanas instrumentu aizsardzība
- Sākot ar diametru = 5 mm, L = 70 mm
Asimetriska vītne lielākam ātrumam
- Zems ieskrūvēšanas griezes moments
- Augsts pārgriešanas spēks
- Ātrāka ieskrūvēšana nekā ar parastām skaidu plāksnes skrūvēm
- Divkārša vītne: 3,0-4,5 mm
- Rupjā vītne: 5,0-12,0 mm
AW savienojums lielākam pievilkšanas spēkam
- Optimāla jaudas pārvade
- Ļoti laba un cieša fiksācija
- Ātra atrašana
- Skrūve droši fiksējas
- Gals gandrīz bez izciļņiem
- Nav kustības
- Nebojā skrūves virsmas pārklājumu
- Tikai pieci galu izmēri diametriem no 3,0 līdz 12,0 mm
Gredzenveida/atbilstoša vītne, lai koksne mazāk šķeltos, skrūves ļoti reti tiek izrautas
- Minimāls sadalīšanas spēks, it īpaši skrūvējot malās
- Zemāks ieskrūvēšanas griezes moments
- Novērš izraušanu gredzenveida vītnes ieciršanās dēļ
- Gredzenveida vītne: 3,0-4,5 mm
- Atbilstoša vītne: 5,0-12,0 mm
Skrūves nav piemērotas lietošanai ārpus telpām un telpās, kas pakļautas īslaicīgi vai pastāvīgi augstam mitruma līmenim. Šādā gadījumā izmantojiet ASSY® 3.0 nerūsējošā tērauda A2 skrūves.
Lai metāla elementus piestiprinātu koksnei, izzāģējiet precīzu izgriezumu metāla izcilnī.
ASSY 3.0 skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas izmantošanai koksnes materiālos. Izmantojot plastmasas stiprinājumos (enkuros), ir iespējama slodzes izturības samazināšanās. Tāpēc plastmasas dībeļos ieteicams izmantot tikai skrūves bez optimizētiem vītnes galiem (urbšanas gals, atbilstoša vītne, gredzenveida vītne, robota mala, pašattīroša rieva u.c.), piem., Würth ASSY D, prefiksa numurs 0151 (gremdgalva) un prefiksa numurs 0153 (apaļa galva).
Pieejamie darba dokumenti:
kokmateriālu mērīšanas programmatūra, slodzes rādītāju tabulas un detalizēti apstrādes norādījumi pieejami apkopes vietnē www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Izmantojot šīs skrūves, ievērojiet ETA-11/0190 tehniskos parametrus.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Skuju koku koksnei vai koksnes materiāliem, kas izgatavoti no skuju kokiem, veidojiet stiprinājumu bez īlena. Lai samazinātu attālumu līdz malām, iepriekš izurbiet caurumu atbilstoši serdes diametram.
Skrūvējot lapkoku koksnē, urbiet saskaņā ar standartu ETA-11/0190.
Nominālais diametrs (d) | 4.5 mm |
Garums (l) | 50 mm |
Vītnes garums (lg) | 28 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas detaļas | Frēzēšanas kabatas |
Galvas diametrs (dh) | 8.8 mm |
Galvas augstums (k) | 2.7 mm |
Iekšējā piedziņa | AW20 |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Vītnes forma | Divgājienu vītne |
Serdes diametrs | 2.7 mm |
Gala veids | Gals ar gredzenu vītni |
Gala leņķis | 20 Grad(degree) |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Krāsa | Sudraba |
Min./maks. ieskrūvēšanas leņķis | 0-90 Grad(degree) |
Var lietot ar šādiem materiāliem | Saplākšņa plātne (BSP), Koksne, Koka izstrādājumi, Cietkoksne, LVL, Skujkoku koksne |
Lietošanas joma | Universāls, Mēbeles, Korpuss, Furnitūra, Iekšējais savienotājelements |
Apstiprināma skrūve | Jā |
Apstiprinājums | ETA-11/0190 |
Atbilstība RoHS | Jā |