ASSY® 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve
ASSY 3.0 cinkota tērauda FT gremdgalva AW
KOKSKRŪVE-CS-MPK-WO-AW20-(A3K)-5X25/20
Izstr. nr. 017005025
EAN 4047376861695
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkota tērauda, zili pasivēta, pilna garuma vītne, gremdgalva, AW savienojums
Savieno koksnes elementus, nevis šķeļ tos
Pamatnes:
Cietkoksne (skujkoku koksne, osis, dižskābardis, ozols), laminētas sijas, krusteniski laminēti kokmateriāli (CLT), koksnes saplāksnis (skujkoku koksne vai BauBuche), OSB un skaidu plāksnes.
Frēzēšanas kabatas - iegremdēšanai jebkurā materiālā!
- Piemērots koksnei un savienojumiem (stiprinājumiem)
- Minimāli apstrādāto koksnes materiālu bojājumi
- Mazāk skrāpējumu uz virsmām
Asimetriska vītne - lielāks griešanās ātrums
- Zems ieskrūvēšanas griezes moments
- Augsts pārgriešanas spēks
- Ātrāka ieskrūvēšana nekā ar parastām skaidu plāksnes skrūvēm
- Rupjā vītne: 5,0-12,0 mm
AW savienojums - lielāks pievilkšanas spēks
- Optimāla spēku pārnese
- Ļoti laba un cieša fiksācija
- Ātra atrašana
- Skrūve droši fiksējas
- Gals gandrīz neatskrūvējas
- Nav kustības
- Nebojā skrūves virsmas pārklājumu
- Tikai pieci galu izmēri diametriem no 3,0 līdz 12,0 mm
Salāgota vītne - mazāka iespēja, ka koks sašķelsies, ļoti maz izraušanas gadījumu
- Minimāls sadalīšanas spēks, it īpaši skrūvējot malās
- Zemāks ieskrūvēšanas griezes moments
- Novērš izraušanu gredzenveida vītnes ieciršanās dēļ
- Atbilstoša vītne: 5,0-12,0 mm
Skrūves nav piemērotas lietošanai ārpus telpām un telpās, kas pakļautas īslaicīgi vai pastāvīgi augstam mitruma līmenim. Šādā gadījumā izmantojiet ASSY® 3.0 nerūsējošā tērauda A2 skrūves.
ASSY 3.0 skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas izmantošanai koksnes materiālos. Izmantojot plastmasas stiprinājumos (enkuros), ir iespējama slodzes izturības samazināšanās. Tāpēc plastmasas dībeļos ieteicams izmantot tikai skrūves bez optimizētiem vītnes galiem (urbšanas gals, atbilstoša vītne, gredzenveida vītne, robota mala, pašattīroša rieva u.c.), piem., Würth ASSY D, prefiksa numurs 0151 (gremdgalva) un prefiksa numurs 0153 (plakana galva).
Veidojot tērauda skrūvju savienojumus, tērauda daļās ir jāieurbj precīza gremdgalvas atvere.
Pieejamie darba dokumenti:
Kokmateriālu mērīšanas programmatūra, slodzes rādītāju tabulas un detalizēti apstrādes norādījumi pieejami apkopes vietnē www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Koka-koka vai tērauda-koka savienojumi mēbeļu ražošanā, veikalu interjeru izveidē, iekštelpu apdarē un iekštelpu aprīkojumam.
Ieskrūvēšanas leņķis 0-90°. Skujkoku koksnei vai koksnes materiāliem, kas izgatavoti no skujkoku materiāliem, skrūves savienojumu veido bez iepriekšējas urbšanas. Lai samazinātu attālumu līdz malām, var iepriekš izurbt atveri atbilstoši serdeņa diametram. Skrūvējot lapkoku koksnē, ieurbiet saskaņā ar standartu ETA-11/0190.
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 5 mm |
Garums (l) | 25 mm |
Vītnes garums (lg) | 20 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas detaļas | Frēzēšanas kabatas |
Galvas diametrs (dh) | 9,6 mm |
Galvas augstums (k) | 3,2 mm |
Iekšējā piedziņa | AW20 |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Vītnes forma | Raupja vītne |
Serdes diametrs | 3,2 mm |
Gala veids | Uzgalis ar pretvītni |
Gala leņķis | 28 Degree |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Krāsa | Sudraba |
Min./maks. ieskrūvēšanas leņķis | 45-90 Grad(degree) |
Var lietot ar šādiem materiāliem | Saplākšņa plātne (BSP), Koksne, Koka izstrādājumi, Cietkoksne, LVL, Skujkoku koksne |
Lietošanas joma | Jumts, Elementu uzbūve, Koka konstrukcija, Kokmateriālu paneļu būvniecība, Iekšējais savienotājelements, Konstrukciju koka izstrādājumi, Mēbeles, Universāls |
Apstiprināma skrūve | Jā |
Apstiprinājums | ETA-11/0190 |
Atbilstība RoHS | Jā |