Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve - KOKSKRŪVE-CS-MPK-WO-AW20-(A3K)-5X40/32 ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve - KOKSKRŪVE-CS-MPK-WO-AW20-(A3K)-5X40/32
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve - KOKSKRŪVE-CS-MPK-WO-AW20-(A3K)-5X40/32 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve - KOKSKRŪVE-CS-MPK-WO-AW20-(A3K)-5X40/32 - 2

ASSY® 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve

ASSY 3.0 cinkota tērauda FT gremdgalva AW
KOKSKRŪVE-CS-MPK-WO-AW20-(A3K)-5X40/32

Izstr. nr. 017005040

EAN 4047376861770

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
ASSY® 3.0 cinkota zila skaidu plāksnes skrūve

Izstr. nr. 017005040

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Universālai izmantošanai mēbeļu ražošanā, veikalu interjeru izveidē, iekštelpu apdarē un iekštelpu aprīkojumam.

Cinkota tērauda, zili pasivēta, pilna garuma vītne, gremdgalva, AW savienojums



Savieno koksnes elementus, nevis šķeļ tos



Pamatnes:


Cietkoksne (skujkoku koksne, osis, dižskābardis, ozols), laminētas sijas, krusteniski laminēti kokmateriāli (CLT), koksnes saplāksnis (skujkoku koksne vai BauBuche), OSB un skaidu plāksnes.


Frēzēšanas kabatas - iegremdēšanai jebkurā materiālā!


  • Piemērots koksnei un savienojumiem (stiprinājumiem)

  • Minimāli apstrādāto koksnes materiālu bojājumi

  • Mazāk skrāpējumu uz virsmām


Asimetriska vītne - lielāks griešanās ātrums


  • Zems ieskrūvēšanas griezes moments

  • Augsts pārgriešanas spēks

  • Ātrāka ieskrūvēšana nekā ar parastām skaidu plāksnes skrūvēm

  • Rupjā vītne: 5,0-12,0 mm


AW savienojums - lielāks pievilkšanas spēks


  • Optimāla spēku pārnese

  • Ļoti laba un cieša fiksācija

  • Ātra atrašana

  • Skrūve droši fiksējas

  • Gals gandrīz neatskrūvējas

  • Nav kustības

  • Nebojā skrūves virsmas pārklājumu

  • Tikai pieci galu izmēri diametriem no 3,0 līdz 12,0 mm


Salāgota vītne - mazāka iespēja, ka koks sašķelsies, ļoti maz izraušanas gadījumu


  • Minimāls sadalīšanas spēks, it īpaši skrūvējot malās

  • Zemāks ieskrūvēšanas griezes moments

  • Novērš izraušanu gredzenveida vītnes ieciršanās dēļ

  • Atbilstoša vītne: 5,0-12,0 mm
Piezīme

Skrūves nav piemērotas lietošanai ārpus telpām un telpās, kas pakļautas īslaicīgi vai pastāvīgi augstam mitruma līmenim. Šādā gadījumā izmantojiet ASSY® 3.0 nerūsējošā tērauda A2 skrūves.



ASSY 3.0 skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas izmantošanai koksnes materiālos. Izmantojot plastmasas stiprinājumos (enkuros), ir iespējama slodzes izturības samazināšanās. Tāpēc plastmasas dībeļos ieteicams izmantot tikai skrūves bez optimizētiem vītnes galiem (urbšanas gals, atbilstoša vītne, gredzenveida vītne, robota mala, pašattīroša rieva u.c.), piem., Würth ASSY D, prefiksa numurs 0151 (gremdgalva) un prefiksa numurs 0153 (plakana galva).



Veidojot tērauda skrūvju savienojumus, tērauda daļās ir jāieurbj precīza gremdgalvas atvere.



Pieejamie darba dokumenti:


Kokmateriālu mērīšanas programmatūra, slodzes rādītāju tabulas un detalizēti apstrādes norādījumi pieejami apkopes vietnē www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Koka-koka vai tērauda-koka savienojumi mēbeļu ražošanā, veikalu interjeru izveidē, iekštelpu apdarē un iekštelpu aprīkojumam.

Instrukcijas

Ieskrūvēšanas leņķis 0-90°. Skujkoku koksnei vai koksnes materiāliem, kas izgatavoti no skujkoku materiāliem, skrūves savienojumu veido bez iepriekšējas urbšanas. Lai samazinātu attālumu līdz malām, var iepriekš izurbt atveri atbilstoši serdeņa diametram. Skrūvējot lapkoku koksnē, ieurbiet saskaņā ar standartu ETA-11/0190.

Nominālais diametrs (d)

5 mm

Garums (l)

40 mm

Vītnes garums (lg)

32 mm

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Galvas detaļas

Frēzēšanas kabatas

Galvas diametrs (dh)

9,6 mm

Galvas augstums (k)

3,2 mm

Iekšējā piedziņa

AW20

Vītnes veids

Kokskrūves vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Vītnes forma

Raupja vītne

Serdes diametrs

3,2 mm

Gala veids

Uzgalis ar pretvītni

Gala leņķis

28 Degree

Materiāls

Rūdīts tērauds

Virsma

Cinkots

Krāsa

Sudraba

Min./maks. ieskrūvēšanas leņķis

0-90 Degree

Var lietot ar šādiem materiāliem

Saplākšņa plātne (BSP), Koksne, Koka izstrādājumi, Cietkoksne, LVL, Skujkoku koksne

Lietošanas joma

Jumts, Elementu uzbūve, Koka konstrukcija, Kokmateriālu paneļu būvniecība, Iekšējais savienotājelements, Konstrukciju koka izstrādājumi, Mēbeles, Universāls

Apstiprināma skrūve

Apstiprinājums

ETA-11/0190