ASSY® 3.0 kombinācijas koka skrūve
ASSY 3.0 combi cinkota tērauda PT sešst. galva AW
KOKSKRŪVE-WO-HEX-AW40-(A3K)-12X180/100
Izstr. nr. 0184212180
EAN 4047376873636
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Tērauds ar cinka pārklājumu, zili pasivēts, daļēja vītne
Kombinētā galva ar AW savienojumu un armētas vārpstas kakliņu ir ārkārtīgi daudzpusīga, un tai ir liela jaudas pārvade.
Asimetriska rupja vītne ar slīdēšanu veicinošu pārklājumu, ar atbilstošu vītni un atskarpi nozīmē par 30% mazāku laika patēriņu un mazāku šķelšanās tendenci lietošanas laikā.
Galva:
Kombinētā sešstūra galva un AW savienojums ar armētas vārpstas kakliņu ļoti elastīgai jaudas pārvadei un ideālu iegulšanos metāla elementu savienojumos.
Vītne:
Asimetriska, rupja un asa vītne ātrai ieskrūvēšanai.
Plastmasas pārklājums bez berzes:
Ļauj viegli ieskrūvēt, samazinot berzi.
Gala frēze
Frēzēšanas daļa pēc vītnes samazina ieskrūvēšanas griezes momentu par 20%.
Gals
Mazāka šķelšanās iespēja atbilstošas vītnes dēļ.
Individualizētiem statiskiem ieteikumiem var izmantot Würth kokmateriālu izmēru programmatūru (tiešsaistē vai lejupielādei darbam bezsaistē). Informāciju par vienkāršām standarta lietojuma iespējām, lūdzu, skatiet aprēķinu tabulās. Bezmaksas eksemplārs pieejams pie tirdzniecības pārstāvja.
Skaidu plākšņu skrūves ir optimizētas izmantošanai kokmateriālos. Izmantojot plastmasas stiprinājumos (enkuros), ir iespējama slodzes izturības samazināšanās. Tāpēc plastmasas dībeļos ieteicams izmantot tikai skrūves bez optimizētiem vītnes galiem (urbšanas gals, atbilstoša vītne, gredzenveida vītne, robota mala, pašattīroša rieva u.c.), piem., Würth ASSY D, prefiksa numurs 0151 (gremdgalva) un prefiksa numurs 0153 (apaļa galva).
Pieejamie darba dokumenti:
kokmateriālu mērīšanas programmatūra, slodzes rādītāju tabulas un detalizēti apstrādes norādījumi pieejami apkopes vietnē www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 12 mm |
Garums (l) | 180 mm |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Galvas augstums (k) | 5,5 mm |
Ārējā piedziņa | WS17 |
Iekšējā piedziņa | AW40 |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Dizains | Ar vārpstu |
Vītnes forma | Raupja vītne |
Vītnes garums (lg) | 100 mm |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Var lietot ar šādiem materiāliem | Saplākšņa plātne (BSP), Koksne, Koka izstrādājumi, Cietkoksne, LVL, Skujkoku koksne |
Lietošanas joma | Konstrukciju koka izstrādājumi, Elementu uzbūve, Kokmateriālu paneļu būvniecība, Metāla, koksnes savienojumi |
Serdes diametrs | 7,2 mm |
Gala veids | Uzgalis ar pretvītni |
Gala leņķis | 34 Degree |
Maks. ieskrūvēšanas leņķis | 90 Degree |
Min. ieskrūvēšanas leņķis | 0 Degree |
Atbilstība RoHS | Jā |
Apstiprinājums | ETA-11/0190 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!