ASSY® 4 CSMP universālā skrūve Cinkota tērauda skrūve ar daļēju vītni un gremdgalvas frēzēšanas kabatas galvu
ASSY 4 CSMP cinkota tērauda PT CS frēz. kabatas RW
KOKSKRŪVE-GREMGL-NV-RW20-(A3K)-5X80/42
Izstr. nr. 019015080
EAN 4061975680129
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
RW padziļinājumi nodrošina ideālu jaudas pārvadi
- Lielāks uzgaļa kontakta laukums nodrošina lielāku jaudu
- Cieši piegulošs padziļinājums un ideāla urbja fiksācija nodrošina labāku stabilitāti, ieskrūvēšanu ar vienu roku un precīzu pozicionēšanu
- Retāk jāmaina uzgalis, viens uzgalis der vairākiem skrūves diametriem
- Saderīga ar iepriekšējo AW pievilkšanas sistēmu
Skrūves ieskrūvēšanai ir nepieciešams ievērojami mazāk spēka
- Frēzēšanas kāta nobīdītais frēzēšanas efekts nodrošina samazinātu atstarpju efektu pēc kāta ieskrūvēšanas
- Augstā graujošā griezes momenta dēļ samazināts skrūves lūšanas risks
- Vītnē iestrādātais frēzēšanas kāts nodrošina mazāku traumu risku, ko rada izvirzītas metāla skaidas
- Augsta uzklāšanas rīku aizsardzība
Bez skrūves pārvilkšanas vai atdalīšanās un augsta padeve
- Rupjās vītnes pastiprinātā, asimetriskā vītnes atloka ģeometriskā forma nodrošina lielāku jaudas pārvadi lapkoku koksnes materiālos
- Augstāki vītnes atloki nodrošina labāku fiksāciju
Gluds vītnes sākums nodrošina labāku skrūves iegriešanos un fiksāciju
- Samazināts atstarpju efekts gala kupola formas frēzēšanas elementu izspiešanas efekta dēļ
- Griešanās ar vītnes samazinātu berzi nodrošina, ka ir nepieciešams mazāks ieskrūvēšanas spēks
Izturīgas un elastīgas
- Pielāgota termiskā apstrāde garantē izturību un augstu elastīgumu
ETA-11/0190 apstiprinājums
- Konkrētās konstrukcijas plānošanai ir ieteicams izmantot Würth programmatūru vai attiecīgus projektēšanas palīglīdzekļus. Lai izvēlētos ASSY skrūvju izmēru, sākot ar 5 mm diametru, izmantojiet Würth programmatūru koka konstrukcijām
- Nelietojiet skrūvi materiālos, kas ir tieši pakļauti dabas apstākļu iedarbībai, atrodas mitrās telpās, kuru vide satur hlora gāzi. Lietojot ārpus telpām un telpās ar pastāvīgi augstu mitruma līmeni, izmantojiet ASSY 4 A2 vai A4 nerūsējošā tērauda skrūves, un, ja atmosfērā ir hlors, HCR nerūsējošā tērauda skrūves
- ASSY 4, ASSYplus 4 un ASSYplus 4 FT skaidu plāksnes skrūves ir optimizētas lietošanai kokā un koksnes materiālos. Plastmasas enkuriem, kur var samazināt arī slogojamību, izmantojiet tikai skrūves bez uzlabota vītnes gala (gals ar frēzēšanas ribām, urbja uzgalis, pašattīroša rieva utt.), piemēram, ASSY D skrūves ar gremdgalvu vai apaļu galvu
ETA-11/0190 apstiprinājums
Jāievēro Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA)
Datu lapas(X)
Paralēlās pievilkšanas lielums RW30 ir pieejams lietošanai logos ar 6 mm diametru. Tas atvieglo kombinēšanu ar AMO skrūvēm, kas aprīkotas ar RW30.
Paredzētas koksnes-koksnes savienojumu savilkšanai
Daļējā vītne, kas sākas tieši zem mehāniskās ietveres, nodrošina koksnes-koksnes savienojumu savilkšanu. Šajā gadījumā vītne ir novietota pilnībā otrā apakšējā komponentā.
Darbiem ar 1. un 2. lietojuma klasi (no > 4 mm diametra)
- Augstas kvalitātes virsmas aizsardzība, cinkots, zili pasivēts, nesatur hromu(VI), līdz diam. 4 mm A2K 5 µm, no diam. 4,5 mm A3K 8 µm biezs slānis
- Var izmantot darbiem ar 1. lietojuma klasi (iekštelpās) un no > 4 mm diametra darbiem ar 2. lietojuma klasi (mitrās vietās vai vietās ārpus telpām ar jumtu) saskaņā ar EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 prasībām
- Skrūvēm no 4,5 mm diametra ar cinka slāņa biezumu 8 µm un Cr(III) pasivēšanu. Ir izpildīta prasība par T2/C2 klasifikāciju saskaņā ar prEN 14592:2017 (D) prasībām
- Lai uzlabotu savienošanas efektu vai galvas pievilkšanas pretestību, ir ieteicams lietot kopā ar ideāli atbilstošām ASSY 4 skrūvju paplāksnēm
- ASSY skrūves ir apstiprinātas lietošanai kvazistatiskai slodzei
- Skrūves optimālam pielietojumam ir jāizmanto RW uzgalis
- Skrūves ar daļējo vītni ir ideāli piemērotas koka detaļu savienošanai. Lai iegūtu optimālo detaļu konstrukciju, fiksējamās detaļas biezums nedrīkst pārsniegt kāta garumu
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 5 mm |
Garums (l) | 80 mm |
Vītnes garums (lg) | 42 mm |
Galvas veids | Gremdgalva ar frēzēšanas kabatu |
Galvas detaļas | Frēzēšanas kabatas |
Galvas diametrs (dh) | 9,6 mm |
Galvas augstums (k) | 3,2 mm |
Iekšējā piedziņa | RW20 |
Vītnes veids | Kokskrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Pirksta frēze | Jā |
Vītnes forma | Raupja vītne |
Serdes diametrs | 3,2 mm |
Gala veids | Gals ar smailu griezni |
Gala leņķis | 34 Degree |
Materiāls | Rūdīts tērauds |
Virsma | Cinkots |
Krāsa | Sudraba |
Min./maks. ieskrūvēšanas leņķis | 0-90 Degree |
Var lietot ar šādiem materiāliem | Koksne, Koka izstrādājumi, Skujkoku koksne, Saplākšņa plātne (BSP), Cietkoksne, LVL |
Lietošanas joma | Universāls, Koka konstrukcija, Elementu uzbūve, Kokmateriālu paneļu būvniecība, Konstrukciju koka izstrādājumi, Iekšējais savienotājelements, Uz spāru izolācijas, Jumts |
Piemērotas mašīnas | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi |
Apstiprināma skrūve | Jā |
Apstiprinājums | ETA-11/0190 |
Atbilstība RoHS | Jā |
| Minimālā atstarpe (mm) skrūvēm, kas nav iepriekš ieurbtas koka komponentos 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3 | |||||||||||||
| Proporcija starp slodzi un šķiedras virzienu α = 0° | Proporcija starp slodzi un šķiedras virzienu α = 90° | ||||||||||||
| d (mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d (mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 9 x d | 7 x d | ||
| 3 | 45 | 21 | 60 | 45 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 45 | 45 | 27 | 21 |
| 3,5 | 52,5 | 24,5 | 70 | 52,5 | 24,5 | 24,5 | 3,5 | 24,5 | 24,5 | 52,5 | 52,5 | 31,5 | 24,5 |
| 4 | 60 | 28 | 80 | 60 | 28 | 28 | 4 | 28 | 28 | 60 | 60 | 36 | 28 |
| 4,5 | 67,5 | 31,5 | 90 | 67,5 | 31,5 | 31,5 | 4,5 | 31,5 | 31,5 | 67,5 | 67,5 | 40,5 | 31,5 |
| 15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 12 x d | 7 x d | ||
| 5 | 75 | 35 | 100 | 75 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 75 | 75 | 60 | 35 |
| 6 | 90 | 42 | 120 | 90 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 90 | 90 | 72 | 42 |
| 7 | 105 | 49 | 140 | 105 | 49 | 49 | 7 | 49 | 49 | 105 | 105 | 84 | 49 |
| 8 | 120 | 56 | 160 | 120 | 56 | 56 | 8 | 56 | 56 | 120 | 120 | 96 | 56 |
| 10 | 150 | 70 | 200 | 150 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 150 | 150 | 120 | 70 |
| 1) Minimālā atstarpe ir noteikta saskaņā ar DIN EN 1995-1-1 8.2. tab. naglu caurumiem, kas nav iepriekš izurbti, kur d ir vītnes ārējais diametrs 2) Minimālā atstarpe attiecas arī uz skrūves diametru ≥ 5 mm komponentos, kas izgatavoti no BauBuche (ETA-14/0354) komponentu biezumam t ≥ 7 x d 3) Minimālo atstarpi starp 0° < α < 90° slodzi šķiedras virzienā var precīzāk noteikt saskaņā ar DIN EN 1995-1-1 8.2. tab. 4) Koka komponentiem ar ρk > 500 kg/m3 vienmēr jābūt iepriekš izurbtiem | |||||||||||||
| Minimālās atstarpes (mm) skrūvēm, kas nav iepriekš ieurbtas koka komponentos ρk ≤ 420 kg/m3 | |||||||||||||
| Proporcija starp slodzi un šķiedras virzienu α = 0° | Proporcija starp slodzi un šķiedras virzienu α = 90° | ||||||||||||
| 10 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 7 x d | 5 x d | ||
| 3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 |
| 3,5 | 35 | 17,5 | 52,5 | 35 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 17,5 | 35 | 35 | 24,5 | 17,5 |
| 4 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 |
| 4,5 | 45 | 22,5 | 67,5 | 45 | 22,5 | 22,5 | 4,5 | 22,5 | 22,5 | 45 | 45 | 31,5 | 22,5 |
| 12 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 10 x d | 5 x d | ||
| 5 | 60 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| 72 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | ||
| 84 | 35 | 105 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 35 | ||
| 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | ||
| 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
| 1) Minimālās atstarpes ir noteiktas saskaņā ar DIN EN 1995-1-1 8.2. tab. par caurumiem, kas nav iepriekš izurbti, kur d ir ārējās vītnes diametrs 2) Minimālo atstarpi starp 0° < α < 90° slodzi šķiedras virzienā var noteikt daudz precīzāk saskaņā ar DIN EN 1995-1-1 8.2. tabulu | |||||||||||||
| Attālumi līdz malām kokā pie bīdes slodzes | |||||
| Proporcija starp slodzi un šķiedras virzienu α = 0° | Proporcija starp slodzi un šķiedras virzienu α = 90° | ||||
| Nospriegotais gals -90° < α < 90° | Nenospriegotais gals 90° < α < 270° | Nospriegotā mala 0° < α < 180° | Nenospriegotā mala 180° < α < 360° | ||
| Piezīmes | |
| • | Minimālās atstarpes ir definētas saskaņā ar DIN EN 1995-1-1 8.6. tab., kur d ir vītnes ārējais diametrs |
| • | Minimālais savienojamo komponentu biezums ir jāievēro saskaņā ar ETA-11/0190 (A.2.4.3) |
| • | Apvienotai bīdes un aksiālajai stiepes slodzei jāizmanto minimālās skrūvju atstarpes un bīdes spriegums |
| Atslēga | Vispārējā informācija | ||
| α | Leņķis starp skrūves asi un komponenta šķiedras virzienu | • | Oglekļa tērauda skrūves var izmantot 1. un 2. klases lietojumiem |
| t1 | Komponenta biezums galvas galā | • | Savienojumiem ar vairākām skrūvēm, apsveriet efektīvo skaitu, nef, saskaņā ar DIN EN 1995-1-1, |
| t2 | 2. komponents: t2 ≥ ℓreq - t1 (apsveriet minimālo komponenta biezumu) | Gl. (8.17) bīdes slodzēm un saskaņā ar ETA-11/0190, A.2.3.2 aksiālajām slodzēm | |
| Fv,Rk | Jāņem vērā skrūves raksturīgā pretestība bīdei, iesk. | virves efektu | |
| Fax,RK | Skrūves raksturīgā pretestība aksiālā virzienā (vītnes izraušana, galvas | • | Specifikācijas un priekšnoteikumi saskaņā ar ETA-11/0190 un DIN EN 1995-1-1, kas jāievēro |
| izraušana, tērauda kļūme) | • | Ievērojot minimālo komponenta biezumu un minimālās skrūvju atstarpes saskaņā ar | |
| ℓreq | Nepieciešamais skrūves garums, lai sasniegtu slodzes robežu | DIN EN 1995-1-1 un ETA-11/0190, iepriekšēja urbšana nav nepieciešama | |
| • | Aprēķinu pamatā ir ETA-11/0190 un DIN EN 1995-1-1 | ||
| • | Bīdes slodzei izmērītie slodzes robežas rezultāti no Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM un | ||
| aksiālajai slodzei no Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM | |||
| Minimālās atstarpes (mm) skrūvēm koka komponentos | ||||
| DIN EN 1995-1-1 | a1 | a2 | a1,CG | a2,CG |
| ETA-11/0190 | a1 | a2 | a1,c | a2,c |
| d (mm) | 7 x d | 5 x d | 10 x d | 4 x d |
| 3 | 21 | 15 | 30 | 12 |
| 3,5 | 24,5 | 17,5 | 35 | 14 |
| 4 | 28 | 20 | 40 | 16 |
| 4,5 | 31,5 | 22,5 | 45 | 18 |
| 5 | 35 | 25 | 50 | 20 |
| 6 | 42 | 30 | 60 | 24 |
| 7 | 49 | 35 | 70 | 28 |
| 8 | 56 | 40 | 80 | 32 |
| 10 | 70 | 50 | 100 | 40 |
| Piezīmes | |
| Ja atstarpe starp skrūvēm šķiedras virzienā un līdz gala šķiedrām ir vismaz 25 x d, atstarpi līdz nenospriegotajai malai taisnā leņķī pret šķiedras virzienu var samazināt līdz 3 x d pat tad, ja komponenta biezums ir t < 5 x d | |
| Minimālais savienojamo komponentu biezums ir jāievēro saskaņā ar ETA-11/0190 (A.2.4.2) | |
| • | Ja izmantojat koksni, kam pastāv šķelšanās risks, skrūvju savienojumi vienmēr ir iepriekš jāieurbj |
| • | Tērauda-koka savienojumiem minimālās atstarpes (a1, a2) var palielināt, reizinot ar koeficientu 0,7 |
| Koka plākšņu savienojumiem minimālās atstarpes (a1, a2) var palielināt, reizinot ar koeficientu 0,85 | |
| • | Duglasa egles koksnes komponentiem minimālie atstatumi grauda virzienā jāpalielina par 50% |
| Slodžu tabulas | |||
| Vispārējā informācija | |||
| Slodzes robeža tika noteikta saskaņā ar ETA-11/0190 (23.07.2018.), DIN EN 1995-1-1:2010-12 un DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 ASSY® skrūvēm bez iepriekšējas urbšanas un bruto koksnes blīvumu ρk ≥ 350 kg/m3. Slodžu tabulās ir parādīts iespēju salīdzinošais diapazons. Papildu mērījumu iespējas ir pieejamas, izmantojot Würth tehnisko programmatūru. Papildinformācija ir pieejama vietnē www.wuerth.de/assy. | |||
| Kombinētā slodze | |||
| Bīdes slodzes pretestības vērtības Fv,Rk šajā tabulā ir noteiktas, ņemot vērā "virves efektu" ΔFv,Rk. Vienlaicīgas aksiālās un laterālās slodzes gadījumā tabulā minētās bīdes slodzes spējas var netikt izmantotas. Ja ir nepieciešams kombinētās slodzes pierādījums, ir spēkā DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28) prasības, kur Fv,Rk ir jāņem vērā bez virves efekta komponenta. Pēdējam gadījumam var izmantot Würth tehnisko programmatūru. | |||
| Produkts: | ASSY 4 CSMP | Skrūves materiāls: | Tērauds, rūdīts |
| Izstr. Nr.: | 0190 1XX XXX | Pretkorozijas aizsardzība: | A3K |
| Lietojums: | Koks/koks, viens bīdes savienojums | Maksimālā lietojuma klase: | 2 |
| Bruto svars 1. koks/2. koks: | 350 kg/m3/350 kg/m3 | Aprēķina pamats: | ETA-11.0190:2018 |
| Iepriekšējo urbumu diametrs saskaņā ar ETA-11/0190 (mm) | |||||||||
| d (mm) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Skujkoku koksne | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Lapkoku koksne | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| BauBuche1) | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,0 |
| 1) Saskaņā ar 1459 ekspertu atskaiti SWG ASSY BauBuche | |||||||||
| Minimālā atstarpe (mm) mīkstā koksnē, lapkoku koksnē, BauBuche materiālā iepriekš ieurbtām skrūvēm | |||||||||||||
| Proporcija starp slodzi un šķiedras virzienu α = 0° | Proporcija starp slodzi un šķiedras virzienu α = 90° | ||||||||||||
| d (mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d (mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 5 x d | 3 x d | ||
| 3 | 15 | 9 | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | 21 | 21 | 15 | 9 |
| 3,5 | 17,5 | 10,5 | 42 | 24,5 | 10,5 | 10,5 | 3,5 | 14 | 14 | 24,5 | 24,5 | 17,5 | 10,5 |
| 4 | 20 | 12 | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | 28 | 28 | 20 | 12 |
| 4,5 | 22,5 | 13,5 | 54 | 31,5 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 22,5 | 13,5 |
| 5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 3 x d | ||
| 5 | 25 | 15 | 60 | 35 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 15 |
| 6 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 6 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
| 7 | 35 | 21 | 84 | 49 | 21 | 21 | 7 | 28 | 28 | 49 | 49 | 49 | 21 |
| 8 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 8 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
| 10 | 50 | 30 | 120 | 70 | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 30 |
| 1) Minimālā atstarpe ir noteikta saskaņā ar DIN EN 1995-1-1 8.2. tab. iepriekš izurbtiem naglu caurumiem, kur d ir vītnes ārējais diametrs 2) Minimālo atstarpi starp 0° < α < 90° slodzi šķiedras virzienā var precīzāk noteikt saskaņā ar DIN EN 1995-1-1 8.2. tab. | |||||||||||||
| t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 | ||||||||
| Ar paplāksni/gremdpaplāksni | Ar paplāksni/gremdpaplāksni | Ar paplāksni/gremdpaplāksni | ||||||||||||||
| Fax,RK | ℓreq | Fax,RK | ℓreq | Fax,RK | ℓreq | Fax,RK | ℓreq | Fax,RK | ℓreq | Fax,RK | ℓreq | Fax,RK | ℓreq | Fax,RK | ℓreq | |
| mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
| 24 | 1,20 | 45 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 4,84 | 100 | ||||||||
| 30 | 1,20 | 50 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,84 | 110 | 6,25 | 120 | ||||
| 40 | 1,20 | 60 | 1,87 | 70 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,45 | 100 | 4,84 | 120 | 6,25 | 120 | 9,00 | 140 |
| 50 | 1,20 | 70 | 1,87 | 80 | 2,44 | 90 | 2,93 | 100 | 4,45 | 100 | 4,84 | 130 | 6,25 | 140 | 9,00 | 140 |
| 60 | 1,20 | 80 | 1,87 | 90 | 2,44 | 100 | 2,93 | 100 | 4,45 | 120 | 4,84 | 140 | 6,25 | 140 | 9,00 | 160 |
| 80 | 1,20 | 110 | 1,87 | 130 | 2,44 | 120 | 2,93 | 140 | 4,45 | 140 | 4,84 | 160 | 6,25 | 160 | 9,00 | 180 |
| 100 | 1,20 | 120 | 1,87 | 150 | 2,44 | 140 | 2,93 | 160 | 4,45 | 160 | 4,84 | 180 | 6,25 | 180 | 9,00 | 200 |
| 120 | 1,87 | 180 | 2,44 | 180 | 2,93 | 180 | 4,45 | 180 | 4,84 | 200 | 6,25 | 200 | 9,00 | 220 | ||
| 140 | 1,87 | 200 | 2,44 | 200 | 2,93 | 200 | 4,45 | 200 | 4,84 | 220 | 6,25 | 220 | 9,00 | 240 | ||
| 160 | 1,87 | 220 | 2,44 | 220 | 2,93 | 240 | 4,45 | 220 | 4,84 | 240 | 6,25 | 240 | 9,00 | 260 | ||
| 180 | 1,87 | 240 | 2,44 | 240 | 2,93 | 260 | 4,45 | 240 | 4,84 | 260 | 6,25 | 260 | 9,00 | 280 | ||
| 200 | 1,87 | 260 | 2,44 | 260 | 2,93 | 280 | 4,45 | 260 | 4,84 | 280 | 6,25 | 280 | 9,00 | 300 | ||
| 220 | 1,87 | 280 | 2,44 | 280 | 2,93 | 300 | 4,45 | 280 | 4,84 | 300 | 6,25 | 300 | 9,00 | 320 | ||
| 240 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 320 | 4,45 | 300 | 3,83 | 300 | 6,25 | 320 | 9,00 | 340 | ||
| 260 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 340 | 4,45 | 340 | 2,45 | 300 | 6,25 | 340 | 9,00 | 360 | ||
| 280 | 2,93 | 360 | 4,45 | 360 | 6,25 | 360 | 9,00 | 380 | ||||||||
| 300 | 2,93 | 380 | 4,45 | 380 | 6,25 | 380 | 9,00 | 400 | ||||||||
| 320 | 2,93 | 400 | 4,45 | 400 | 6,25 | 400 | 8,03 | 400 | ||||||||
| Izvilkšanas pretestība Fax,Rk 90° koka/koka savienojumam ar koksnes šķiedru ar nepieciešamo minimālo skrūves garumu ℓreq |
| t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 | ||||||||
| Ar paplāksni/gremdpaplāksni | Ar paplāksni/gremdpaplāksni | Ar paplāksni/gremdpaplāksni | ||||||||||||||
| Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | |
| mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
| 24 | 1,28 | 55 | 1,71 | 60 | 2,09 | 80 | 2,41 | 100 | ||||||||
| 30 | 1,43 | 70 | 1,85 | 70 | 2,23 | 80 | 2,73 | 80 | 2,59 | 100 | 3,56 | 120 | ||||
| 40 | 1,48 | 80 | 2,10 | 80 | 2,53 | 90 | 3,01 | 100 | 3,98 | 100 | 2,84 | 110 | 3,84 | 120 | 5,12 | 140 |
| 50 | 1,48 | 90 | 2,10 | 90 | 2,65 | 100 | 3,34 | 120 | 4,34 | 120 | 2,84 | 120 | 4,17 | 140 | 5,47 | 140 |
| 60 | 1,48 | 100 | 2,10 | 100 | 2,65 | 120 | 3,47 | 120 | 4,73 | 140 | 2,84 | 130 | 4,30 | 140 | 5,87 | 160 |
| 80 | 1,51 | 120 | 2,10 | 130 | 2,65 | 140 | 3,47 | 140 | 4,81 | 160 | 2,84 | 150 | 4,30 | 160 | 5,95 | 180 |
| 100 | 1,20 | 120 | 2,10 | 150 | 2,65 | 160 | 3,47 | 160 | 4,81 | 180 | 2,84 | 180 | 4,30 | 180 | 5,95 | 200 |
| 120 | 2,10 | 180 | 2,65 | 180 | 3,47 | 180 | 4,81 | 200 | 2,84 | 200 | 4,30 | 200 | 5,95 | 220 | ||
| 140 | 2,10 | 200 | 2,65 | 200 | 3,47 | 200 | 4,81 | 220 | 2,84 | 220 | 5,95 | 240 | ||||
| 160 | 2,10 | 220 | 2,65 | 220 | 3,47 | 240 | 4,81 | 240 | 2,84 | 240 | 4,30 | 240 | 5,95 | 260 | ||
| 180 | 2,10 | 240 | 2,65 | 240 | 3,47 | 260 | 4,81 | 260 | 2,84 | 260 | 4,30 | 260 | 5,95 | 280 | ||
| 200 | 2,10 | 260 | 2,65 | 260 | 3,47 | 280 | 4,81 | 280 | 2,84 | 280 | 4,30 | 280 | 5,95 | 300 | ||
| 220 | 2,10 | 280 | 2,65 | 280 | 3,47 | 300 | 4,81 | 300 | 2,84 | 300 | 4,30 | 300 | 5,95 | 320 | ||
| 240 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 320 | 4,81 | 320 | 2,67 | 300 | 4,30 | 320 | 5,95 | 340 | ||
| 260 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 340 | 4,81 | 340 | 2,32 | 300 | 4,30 | 340 | 5,95 | 360 | ||
| 280 | 3,47 | 360 | 4,81 | 360 | 4,30 | 360 | 5,95 | 380 | ||||||||
| 300 | 3,47 | 380 | 4,81 | 380 | 4,30 | 380 | 5,95 | 400 | ||||||||
| 320 | 3,47 | 400 | 4,81 | 400 | 4,30 | 400 | 5,90 | 400 | ||||||||
| Minimālās skrūvju atstarpes (mm) krusteniski laminētos kokmateriālos | |||||||||||||
| Sānu virsmas | Priekšējās virsmas | ||||||||||||
| d (mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d (mm) | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
| 4 x d | 2,5 x d | 6 x d | 6 x d | 6 x d | 2,5 x d | 10 x d | 4 x d | 12 x d | 7 x d | 6 x d | 3 x d | ||
| 6 | 24 | 15 | 36 | 36 | 36 | 15 | 6 | 60 | 24 | 72 | 42 | 36 | 18 |
| 7 | 28 | 17,5 | 42 | 42 | 42 | 17,5 | 7 | 70 | 28 | 84 | 49 | 42 | 21 |
| 8 | 32 | 20 | 48 | 48 | 48 | 20 | 8 | 80 | 32 | 96 | 56 | 48 | 24 |
| 10 | 40 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 100 | 40 | 120 | 70 | 60 | 30 |
| Bīdes pretestība Fv,Rk 90° koka/koka savienojumam ar koksnes šķiedru ar nepieciešamo minimālo skrūves garumu ℓreq |
| Attālumi līdz malām krusteniski laminētos kokmateriālos pie bīdes slodzes | |||
| Piezīmes | |
| • | Vērtības attiecas uz 10 x d komponenta minimālo biezumu |
| • | Minimālais skrūvju iegremdēšanas dziļums krusteniski laminētu kokmateriālu priekšējā virsmā ir 10 x d |
| • | Tāpat līdzīgi ir jāievēro attiecīgo krusteniski laminēto kokmateriālu ražotāju prasības |
| Attālumi līdz malām kokā ar aksiālo slodzi | |||
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!