Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Akumulatora urbjmašīna-skrūvgriezis BS 12-A

DRLDRIV-CORDL-(WO.BTRY)-(BS 12-A)-BOX

Izstr. nr. 5700130000

EAN 4062856952731

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Akumulatora urbjmašīna-skrūvgriezis BS 12-A

Izstr. nr. 5700130000
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
Ārkārtīgi kompakta, jaudīga 12 V litija jonu urbjmašīna-skrūvgriezis. Ideāli piemērots visiem vieglajiem urbšanas un skrūvēšanas darbiem
  • Darbs bez noguruma, pateicoties vieglajai un kompaktajai konstrukcijai

  • Akumulatora kapacitātes pastāvīga uzraudzība, izmantojot akumulatora bloka uzlādes līmeņa indikatoru

  • Pateicoties divpakāpju pārnesumkārbai un urbjpatronai, piemērots gan skrūvēšanai, gan urbšanai

  • Aizsardzība pret pārslodzi novērš motora un akumulatora bojājumus

  • Iebūvēts gaismas diožu apgaismojums darba zonas tiešai apgaismošanai

  • Var izmantot ar visām 10,8 V un 12 V ierīcēm ar akumulatora sistēmu
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais spriegums

12 V/DC

Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits 1./2. pārnesumā

0-400 / 0-1300 U/min(rpm)

Maks. griezes moments cietā/mīkstā materiālā

30 / 15 Nm

Min./maks. urbjpatronas soļa platums

1-10 mm

Urbšanas patronas turētājs

1/2 collas x 20 UNF

Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits

0 Stck(pcs)

Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda

0 Ah

Maks. urbuma diametrs tēraudā

10 mm

Maks. skrūves diametrs

7 mm

Garums

169 mm

Augstums

178 mm

Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru

0,95 kg

Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Litija jonu akumulators, 12 V

BTRYPCK-LIION-12V/4,0AH

Augstas veiktspējas 12 V litija jonu akumulatora bloks, kas ir saderīgs ar daudziem 12 V Würth elektroinstrumentiem un AL 30 Li lādētājiem.