Sešstūra bultskrūve ar kātu un smalku vītni DIN 960, cinkots tērauds 8,8, zils pasivēts (A2K)
SKRŪVE-DIN960-8.8-(A2K)-M12X1.25X60
Izstr. nr. 006031260
EAN 4045989466191
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Smalkā vītne nodrošina tālāk norādīto.
- Apakšējais paaugstinājums nodrošina lielāku pašbloķēšanas jaudu, salīdzinot ar parasto vītņoto bultskrūvi
- Lielāks griezes moments
- Lielāks skrūves diametrs garantē lielāku drošību
Standarts DIN 960 ir atcelts un aizstāts ar ISO 8765. Pastāv zināma līdzība (nominālie izmēri ir pagarināti | Mainīts M10, M12, M14 un M22 plakanās daļas platums).
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M12 x 1,25 |
Garums (l1) | 60 mm |
Galvas augstums (k1) | 7,5 mm |
Standarti | DIN 960 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8,8 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Ārējā piedziņa (s1) | WS19 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,25 mm |
Vītnes forma | Smalka vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Kāta diametrs | 12 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) | 30 mm |
Izstrādājuma klase | A |