Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Akumulatora urbjmašīna-skrūvgriezis BS 12-A Multi

SCRDRIV-CORDL-(BS12-A MULTI)-2X2,0AH

Izstr. nr. 5700131002

EAN 4062856952748

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Akumulatora urbjmašīna-skrūvgriezis BS 12-A Multi

Izstr. nr. 5700131002
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
Kompaktāks un ārkārtīgi daudzpusīgs akumulatora skrūvgriezis, pateicoties piecām pieejamajām funkcijām. Ideāli piemērots visiem vieglajiem urbšanas un skrūvēšanas darbiem
  • Plašs pielietojuma spektrs, pateicoties 10 mm automātiskās fiksācijas ātras darbības urbjpatronas

  • Leņķveida uzgaļi ir regulējami 16 virzienos (360°) un tos var kombinēt ar citiem uzgaļiem, tos nenoņemot

  • Leņķa uzgaļi ir regulējami 16 virzienos (360°) un aprīkoti ar fiksējošu 1/4 collas universālo uzgaļu turētāju, kas paredzēts visiem standarta urbju un skrūvgriežu uzgaļiem (E6+C6)

  • Universāls uzgaļu turētājs ar 1/4 collas universālo uzgaļu turētāju, kuru var fiksēt un kurš ir piemērots visiem standarta urbju un skrūvgriežu uzgaļiem (E6+C6)

  • Darbs bez noguruma, pateicoties vieglajai un kompaktajai konstrukcijai

  • Var izmantot ar visām 10,8 V un 12 V ierīcēm ar akumulatora sistēmu.
Piezīme

Versija ar lādējamu akumulatoru tiek piegādāta pārnēsāšanas somā.

Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais spriegums

12 V/DC

Min./maks. brīvgaitas apgriezienu skaits 1./2. pārnesumā

0-400 / 0-1300 U/min(rpm)

Maks. griezes moments cietā/mīkstā materiālā

30 / 15 Nm

Min./maks. urbjpatronas soļa platums

6,3-6,3 mm

Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits

2 Stck(pcs)

Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda

2 Ah

Maks. urbuma diametrs tēraudā

10 mm

Maks. urbuma diametrs kokā

19 mm

Garums

143 mm

Augstums

178 mm

Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru

0,8 kg

Iekļauts Akumulatora urbjmašīna-skrūvgriezis BS 12-A Multi:
Bag for power tools
1 x
Bag for power tools

BG-12V-280X430X120MM

Apraksts:
280 mm 430 mm 120 mm
Transport bag for 12 V cordless power tools
Daudzums: 1 x
Quick-action drill chuck for BS 12-A multi
1 x
Quick-action drill chuck for BS 12-A multi

QCKDRLCHUK-(F.BS12-A-MULTI)-SB10

Daudzums: 1 x
Bit attachment for BS 12-A multi
1 x
Bit attachment for BS 12-A multi

BIT-ATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-BV1/4

Apraksts:
BS12-BV1/4 inch
Easily accepts all common drill and screwdriver bits (E6+C6) for the cordless drill screwdriver BS 12-A Multi.
Daudzums: 1 x
Angle attachment for BS 12-A multi
1 x
Angle attachment for BS 12-A multi

ANGLATTCH-(F.BS12-A-MULTI)

Apraksts:
Sešstūra ligzda
16-way (360°) adjustable attachment for BS 12-A Multi cordless drill screwdriver.
Daudzums: 1 x
Eccentric attachment for BS 12-A multi
1 x
Eccentric attachment for BS 12-A multi

ECATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-EV1/4

Apraksts:
1/4 collu sešstūra ligzda
16-way (360°) adjustable attachment for BS 12-A Multi cordless drill screwdriver.
Daudzums: 1 x
2 x
Litija jonu akumulators, 12 V

AKUMULATORS-LIION-SCMO-12V/2,0AH

Apraksts:
2 Ah
Augstas veiktspējas 12 V litija jonu akumulatora bloks, kas ir saderīgs ar daudziem 12 V Würth elektroinstrumentiem un AL 30 Li lādētājiem.
Daudzums: 2 x
1 x
Lādētājs 12 voltu AL 40-LI Uzlādējamam akumulatoram LI, 10,8 voltu un 12 voltu

LĀDĒTĀJS AL40-LI

Apraksts:
12 V
Daudzums: 1 x