Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Antiflame work trousers

WRKTRSRS-ANTIFLAMMAB-BLCK-SZ60

Izstr. nr. 5359660060

EAN 4065746399999

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Antiflame work trousers

Izstr. nr. 5359660060
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
The clothes from the Antiflame collection are suitable for welding and hot work and protect the wearer from the thermal hazards of the electric arc and are antistatic
  • Ugunsdroša apdare

  • Labi piegulošs piegriezums, anatomiskas formas ceļgalu zona

  • Dziļas sānu kabatas, aizmugurējā kabata ar atloku

  • Piemetināta kabata uz augšstilba ar naža cilpām; kabatas apakšējā daļa nav piestiprināta pie pamatnes

  • Kabatas ceļgalu sargiem; tās tiek ievietotas iekšpusē, un ir pieejami divi dažādi novietojuma līmeņi – zems vai augsts

  • Slēpta jostasvietas poga> nesaskaras ar ādu

  • Jostas cilpas

  • Pacelta aizmugurējā daļa

  • Elastīga jostasvieta, nav regulējama


  • Ugunsdroša, noņemama kabata ar līpslēdzēja aizdari, produkta kods 5359 660 010
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmērs

60

Krāsa

Melns

Standarti

ISO 11611, ISO 11612, EN 1149–5, EN 61482–2

Materiāls

65% kokvilna, 34% poliesteris, 1% antistatiskā šķiedra

Mazgājams pie

60°C

EN standarts

1149–5, 61482–2

ISO

11611, 11612

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija