Apdares līmlente
DIVP.LĪML.DEK.UZLIKĀM 24MMX10M
Izstr. nr. 08949101
EAN 4045989883226
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ļoti laba saķere
- Lente nodrošina lielisku uzklāšanas drošību, tiklīdz tā ir uzstādīta. Ļoti augsta galīgā izturība tiek sasniegta pēc 24 stundu līmēšanas perioda.
- Lieliska līmes izturība pat uz nelīdzenām, nedaudz nelīdzenām virsmām.
Putu aizmugure
Lente slāpē vibrācijas un kompensē dažādu materiālu atšķirīgo izplešanās uzvedību.
Augsta noturība pret temperatūru, UV starojumu un laikapstākļiem
- Līmlenti var lietot gan telpās gan ārpus tām
- Nezaudē līmes stiprību augstākā temperatūrā
Lietošanas instrukcijas ir ieteikumi, kas balstīti uz mūsu veiktajiem testiem un pieredzi. Pirms katras lietošanas reizes veiciet savus testus. Lielā izmantošanas veidu skaita, kā arī uzglabāšanas un lietošanas nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrētas izmantošanas rezultātu. Jebkāda tehniskā informācija vai ieteikums, ko sniedz mūsu bezmaksas klientu serviss, tiek nodrošināts, neuzņemoties nekādu atbildību, ja vien attiecīgais ieteikums vai informācija nav iekļauti mūsu ar līgumu noteikto pakalpojumu tvērumā vai arī konsultants nav rīkojies apzināti. Mēs nodrošinām mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas produkta uzlabošanas nolūkā.
Datu lapas(X)
Dekoratīvu un praktisku rotājumu, emblēmu, burtu, paneļu un kronšteinu piestiprināšanai automobiļu rūpniecības nozarē, kā arī nosaukumu plāksnīšu piestiprināšanai pie mašīnām.
- Pielīmēšanas virsmām jābūt sausām, bez putekļiem, taukiem un silikona.
- Lai nodrošinātu atbilstošu pielipšanu, lenta ir pietiekami jāpiespiež pie materiāla, pie kura to pielīmē.
- Optimāla galīgā stiprība tiek panākta pēc 24 stundām
- Pirms izmantošanas jutīgām (piemēram, PP, PE, gumijas) un porainām (piemēram, koka, dabiskā akmens) virsmām jāveic sākotnēja pārbaude.
- Ja paredzēts līmēt plastmasu, kas satur plastifikatoru piedevas, plastifikatori var mainīt līmes slāni. Tas ietekmēs līmes sniegumu (jāveic sākotnēja pārbaude)
Līpoša pamatne | Akrilāts |
Pamatmateriāls | Polietilēna putas |
Krāsa | Antracīta (bāzes materiāls) |
Biezums | 0,8 mm |
Līpspēja pie 25 mm | 19 N |
Pagarinājums pie pārraušanas | 300 % |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 95 °C |
Min./maks. virsmas apstrādes temperatūra | 5 to 40 °C |
Min. virsmas apstrādes temperatūra | 5 °C |
Maks. virsmas apstrādes temperatūra | 40 °C |
Izturība pret ultravioleto starojumu | Jā |
Mitrumizturība | Jā |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 24 Month |
Derīguma termiņa no izgatavošanas datuma saglabāšanas nosacījumi | 20 °C temperatūrā un ar mitruma līmeni 50% |
Platums | 24 mm |
Garums | 10 m |