Atkārtoti uzlādējama LED rokas lampa Ergopower Slim+
Bezvadu gaismas diožu pārnēsājams gaismeklis Ergopower Slim+
SERVISA LUKTURIS-LED-ERGOPOWER-SLIM+
Izstr. nr. 0827940290
EAN 4061975622471
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Gaismas līmeņi
- 450-50 lm galvenā gaisma
- 150 lm gala gaisma
Pārslēgšanas secība
Gala gaisma/galvenā gaisma/izslēgts
Pamata apgaismojums ar aptumšošanas funkciju — turiet nospiestu pogu
Sasniedzot zemāko vai augstāko gaismas līmeni, gaismas indikators īslaicīgi nomirgo
Uzlādes laiks: aptuveni 3,5 stundas, izmantojot USB kabeli 4 stundas, izmantojot uzlādes bloku
Gaismekli var uzlādēt, izmantojot USB-C kabeli vai bezvadu uzlādes bloku
Gaismekli var pagriezt par 150°
Gaismekļa aizmugurē un apakšā ir magnēts
Plastmasas āķis – var pagriezt par 360° un ievilkt
USB barošanas bloks un USB-C kabelis iekļauti komplektācijā
Piegādes komplektācijā NAV uzlādes bloka
Litija jonu akumulators, 3,7 V, 2200 mAh
Datu lapas(X)
Galvenā apgaismojuma gaismas plūsma | 450 lm |
Sānu apgaismojuma gaismas plūsma | 150 lm |
Min./maks. gaismatdeves periods | 2,5-15 h |
Sekundārā apgaismojuma gaismatdeves periods | 4 h |
Uzlādes laiks | 3,5 h |
Triecienizturība | IK08 |
Lampas IP aizsardzības veids | IP 65 |
Lādētāja IP aizsardzības veids | IP 20 |
Nominālais spriegums | 3,7 V/DC |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 2200 mAh |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids | Li jonu |
Lampas aizsardzības klase | III aizsardzības klase/drošs zemspriegums |
Lādētāja aizsardzības klase | Aizsardzības klase II/aizsardzības izolācija |
Min./maks. uzlādes spriegums | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekvence | 50 / 60 Hz |
Savienojuma veids | Bezvadu, USB tips C |
Strāvas vada garums | 1000 mm |
Min./maks. darbības temperatūra | -10 to 40 °C |
Min./maks. uzlādes temperatūra | 5 to 30 °C |
Garums x platums x augstums | 240 x 34 x 31 mm |
Spraudņa veids | C |