Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Atkārtoti uzlādējama LED rokas lampa Ergopower Slim+
Regulējama LED rokas lampa ar kompaktu korpusu Ar USB-C uzlādes pieslēgvietu un bezvadu uzlādes funkciju.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Gaismas līmeņi
- 450-50 lm galvenā gaisma
- 150 lm gala gaisma
Pārslēgšanas secība
Gala gaisma/galvenā gaisma/izslēgts
Pamata apgaismojums ar aptumšošanas funkciju — turiet nospiestu pogu
Sasniedzot zemāko vai augstāko gaismas līmeni, gaismas indikators īslaicīgi nomirgo
Uzlādes laiks: aptuveni 3,5 stundas, izmantojot USB kabeli 4 stundas, izmantojot uzlādes bloku
Gaismekli var uzlādēt, izmantojot USB-C kabeli vai bezvadu uzlādes bloku
Gaismekli var pagriezt par 150°
Gaismekļa aizmugurē un apakšā ir magnēts
Plastmasas āķis – var pagriezt par 360° un ievilkt
USB barošanas bloks un USB-C kabelis iekļauti komplektācijā
Piegādes komplektācijā NAV uzlādes bloka
Litija jonu akumulators, 3,7 V, 2200 mAh
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!