Atkārtoti uzlādējama LED rokas lampa Ergopower Twinblade+
Bezvadu gaismas diožu pārnēsājams gaismeklis TwinBlade+ 
SERVISA LUKT-LED-ERGOPOWER-TWINBLADE
Izstr. nr. 0827940390
EAN 4061975622488
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
LED joslas abās pusēs, kā arī gaismekļa gala gaisma
Gaismas līmeņi
- 1000-100 lm galvenā gaisma vienā pusē
- 1000-100 lm no abām LED joslām kopā, 500 lm katrā pusē
- 150 lm gala gaisma
Divu slēdžu pārslēgšanas secība
- Augšējais slēdzis Gala gaisma/galvenā gaisma vienā pusē un aptumšošanas funkcija
- Apakšējais slēdzis Galvenā gaisma abās pusēs un aptumšošanas funkcija, 500 lm katrā pusē
Pamata apgaismojums ar aptumšošanas funkciju — turiet nospiestu pogu
Sasniedzot zemāko vai augstāko gaismas līmeni, gaismas indikators īslaicīgi nomirgo
Uzlādes laiks: aptuveni 5 stundas, izmantojot USB kabeli 6,5 stundas, izmantojot uzlādes bloku
Gaismekli var uzlādēt, izmantojot USB-C kabeli vai bezvadu uzlādes bloku
Gaismekli var pagriezt par 180°
Neliela izmēra gala lampa šaurām vietām – 12 mm plata
Apakšdaļā ir iebūvēts āķis un magnēts
USB barošanas bloks un USB-C kabelis iekļauti komplektācijā
Piegādes komplektācijā NAV uzlādes bloka
Litija jonu akumulators, 3,7 V, 4400 mAh
Datu lapas(X)
| Min. krāsu atveides indekss (CRI) | 70 | 
| Galvenā apgaismojuma gaismas plūsma | 1000 lm | 
| Sānu apgaismojuma gaismas plūsma | 150 lm | 
| Krāsas temperatūra | 6500 K | 
| Min./maks. gaismatdeves periods | 2-15 h | 
| Galvenā apgaismojuma gaismatdeves periods | 2 h | 
| Sekundārā apgaismojuma gaismatdeves periods | 8 h | 
| Uzlādes laiks | 4 h | 
| Triecienizturība | IK07 | 
| IP aizsardzības klase | IP 20 | 
| Nominālais spriegums | 3,7 V/DC | 
| Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 4400 mAh | 
| Uzlādējama akumulatora/akumulatora veids | Li jonu | 
| Lampas aizsardzības klase | III aizsardzības klase/drošs zemspriegums | 
| Lādētāja aizsardzības klase | Aizsardzības klase II/aizsardzības izolācija | 
| Savienojuma veids | Bezvadu, USB | 
| Min./maks. darbības temperatūra | -10 to 40 °C | 
| Spraudņa veids | C |