Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Ātrais savienojums ar 2000. sērijas ērto savienojumu Paredzēts Würth PU caurulēm

Ātrais savienojums, 2000. sēr. ērtais savienojums
PNEIM SAV 8X12MM

Izstr. nr. 0699100780

EAN 4048539290123

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Ātrais savienojums ar 2000. sērijas ērto savienojumu Paredzēts Würth PU caurulēm

Izstr. nr. 0699100780

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 3 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Liels plūsmas ātrums līdz 2100 l/min un maks. darba spiediens 16 bāri.


Ļauj optimāli pievadīt saspiestu gaisu un izmantot pneimatiskos instrumentus, palielinot darba ražīgumu un samazinot enerģijas izmaksas.



Ergonomiskas formas fiksācijas uzmava


Tā nodrošina stabilu satvērienu un novērš komponenta izslīdēšanu.



Neliels savienošanas spēks ļauj darboties ar vienu roku.


Vienkāršai, ātrai un drošai pievienošanai un atvienošanai nepieciešams tikai minimāls spēks.



Hermētiski savienojumi


Mazs enerģijas patēriņš un augsta efektivitāte



Cietinātas fiksācijas uzmavas


Maksimālai slodzes izturībai un ilgam darbmūžam.



Atklātās virsmas ir ar hroma, niķeļa vai cinka pārklājumu.


Augsta izturība pret koroziju — aizsardzība pat lielas slodzes apstākļos.



2000. sērijas savienojumi atbilst Eiropas standartam, un to nominālais platums ir 7,6 mm.


Eiropas standartiem atbilstoši profili ir saderīgi ar citiem pneimatiskajiem savienojumiem



Materiāls: tērauds

Instrukcijas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Var lietot ar šļūtenes iekšējo diametru

8,0 mm

Var lietot ar šļūtenes ārējo diametru

12 mm

Garums (L)

68 mm

Ārējais diametrs (D)

23 mm

Visu montāžas plākšņu platums (SW)

20 mm

Plūsmas jauda

2100 l/min

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija