Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Augstas redzamības bikses

DARBA BIKSES HI-VIS DZELTENAS 60

Izstr. nr. 5359950160

EAN 4058794186505

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Augstas redzamības bikses

Izstr. nr. 5359950160
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
Augstas redzamības darba bikses, kas atbilst EN ISO 20471:2013 2. klases prasībām vai EN ISO 20471:2013 3. klases prasībām, ja tiek izmantota kopā ar augstas redzamības jaku

  • Noņemamas piekaramās kabatas ar āķa un cilpas aizdari priekšpusē, sānu kabatas

  • Uzlīmes kabatas aizmugurē

  • Augšstilba kabata ar rāvējslēdzēju, ID kartes un piekļuves caurlaides kabata un pildspalvas kabata

  • Āmuru cilpa

  • Pogājama siksna nazim

  • Pastiprinātas ceļgalu sargu kabatas – divi dažādi augstumi

  • Izturīgas cilpas jostai

  • Krāsas: paaugstinātas redzamības dzeltena un oranža, tumši pelēka akcentējoša krāsa

  • Materiāls 54% kokvilna, 46% poliesters
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Dzeltens fluorescējošs, Pelēks

Izmērs

60

Materiāls

Kokvilna/poliesteris

Auduma m2 svars

250 g

Standarti

EN 20471

EN standarts

20471

Mazgājams pie

60°C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija