Ausu aizsargi Uvex aXess one
Ausu aizsargi Uvex aXess one
BEZVADU-AUSTIŅAS-UVEX-AXESS-ONE
Izstr. nr. 9501011220
EAN 4065746600279
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Aktīvie Bluetooth ® ausu aizbāžņi ar RAL funkciju (reāli aktīva klausīšanās) maksimālam komfortam un drošībai
Ļauj uztvert apkārtējos trokšņus un brīdinājuma signālus, kā arī nodrošina saziņas iespējas nelielā attālumā
- Bluetooth 5.2, laba skaņas kvalitāte, liels darbības rādiuss, optimizēts enerģijas patēriņš
- Iebūvēts skaņas līmeņa ierobežotājs
Duālā savienojuma režīms, vienlaicīgs savienojums ar divām Bluetooth ierīcēm
- Brīvroku telefonija, sarunas laikā darbs nav jāpārtrauc
- Tieša darbība ausu aizbāžņos, tālrunis paliek aizsargātā vidē
- Audio palīgs - dzirdes aizsardzības ierīcē tiek paziņots par statusu, lai bīstamajā zonā nebūtu jāizņem dzirdes aizsardzības ierīce
Daudz funkciju
- Ārējā audio ieeja, ierīcēm bez Bluetooth izmantojot 3,5 mm ligzdu
- C tipa USB uzlādes ligzda, ātra uzlāde un vienkārša lietošana, jo spraudnis ir aksiāli simetrisks
- LED uzlādes indikators
- LED darbības statusa indikators
- Divi telpiskās skaņas mikrofoni apkārtējā trokšņa pārraidei
- Papildu balss mikrofons labai balss kvalitātei
- Divi 40 mm skaļruņi labai skaņas kvalitātei
- Iebūvēti kontaktligzdas vāciņi
- IP54 ūdensdroši un putekļdroši, ideāli piemēroti lietošanai ārpus telpām
- Bezatteices funkciju taustiņi ērtai lietošanai pat ar cimdiem
- Atmiņas putu ausu spilventiņi labam blīvējumam un regulēšanai uz galvas
- Polsterēta ērta galvas stīpa ar atmiņas putām, ērti valkājama
- Papildu mikrofonu pārsegi, lai samazinātu vēja troksni un aizsargātu mikrofonus
- Salokāma galvas stīpa kompaktai un ērtai glabāšanai
Piezīme
- Uz šo izstrādājumu attiecas Direktīva 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). To nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem
- No baterijām ir jāatbrīvojas saskaņā ar valsts noteikumiem
- Pareiza utilizācija oficiālā pārstrādes uzņēmumā
- UZMANĪBU! Sprādziena risks! Nepakļaujiet izstrādājumu uguns iedarbībai
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
SNR vājinājuma vērtība | 31 dB |
L vājināšanās vērtība | 21 dB |
M vājināšanās vērtība | 29 dB |
H vājināšanās vērtība | 37 dB |
Standarti | EN 352–1, EN 352–8, EN 352–4, EN 352–6 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!