Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Auto plauktu modulis 33

MODBLOCK-VEH-BRANCH-MODUL-33

Izstr. nr. 096399 633

EAN 4099618382864

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Auto plauktu modulis 33

Izstr. nr. 096399 633

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Moduļu bloks transportlīdzekļu aprīkojumam apkures, santehnikas un elektrības nozarēm, kā arī valsts uzņēmumiem

Piemērots daudziem dažādiem transportlīdzekļu tipiem


  • Skatīt tabulu


Labā puse, kas sastāv no:


  • Pamatnes ar atloku, tīrais augstums 420 mm

  • Divas atvilktnes (augstums 150 mm) ar atdalīšanas plāksni

  • Divas atvilktnes (augstums 120 mm) ar atdalīšanas plāksni

  • Viens izvelkams darbagalds ar skrūvspīlēm

  • Viens uzglabāšanas plaukts ar divām atdalīšanas plāksnēm instrumentu un mazu detaļu pārskatāmai uzglabāšanai

  • Viens augšējais rāmis ar divām atdalīšanas plāksnēm


Izgatavots no augstas stiprības tērauda ar augstas kvalitātes pulverkrāsojumu



Komplektā ietilpst neslīdoši paklājiņi



Komplektā ietilpst sānu un grīdas stiprinājumu komplekti

Piezīme

Grīdas panelis nav iekļauts piegādes komplektā.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Platums

1390 mm

Augstums

1130 mm

Dziļums

382 mm

Gabarītaugstums

420 mm

Atvilktnes kravnesība

40 kg

Izstrādājuma svars (uz vienību)

92,000 kg

Krāsa

Antracīta pelēks, RAL 7016, strukturēts, Satiksmes sarkans RAL 3020, strukturēts

Materiāls

Alumīnijs, tērauds

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija