Bezvadu rokas ripzāģis HKS 12-A
CRCLSAW-CORDL-(HKS 12-A)-2X2,0AH
Izstr. nr. 5700134002
EAN 4062856952823
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ērta un nogurumu nemazinoša darba veikšana, pateicoties ļoti kompaktajai un ergonomiskajai konstrukcijai
- Ideāli piemērots precīzai griešanai, pateicoties izturīgajai alumīnija pamatplāksnei, kas apvienota ar atbilstošo vadotni un komplektā iekļauto paralēlo atduri
- Darbs bez putekļiem, pateicoties putekļu nosūknēšanai ar sūknēšanas uzgali kopā ar rūpniecisko putekļu sūcēju
- Litija jonu akumulatoram ilgs darbības laiks ar vienu akumulatora baterijas uzlādi
- Akumulatora pašreizējā uzlādes līmeņa indikators uz akumulatora bloka
- Iebūvēts gaismas diožu apgaismojums darba zonas tiešai apgaismošanai
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 12 V/DC |
Maks. brīvgaitas apgriezienu skaits | 1400 U/min(rpm) |
Var lietot ar urbja diametru | 15 mm |
Zāģa lentes diametrs | 85 mm |
Maks. griešanas dziļums 90 grādos | 26,5 mm |
Maks. griešanas dziļums 45 grādos | 17 mm |
Atbalsta plāksnes garums x atbalsta plāksnes platums | 167 x 88 mm |
Mašīnas svars ar uzlādējamu akumulatoru | 1,4 kg |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 2 Stck(pcs) |
Uzlādējams akumulators/akumulatora jauda | 2 Ah |
LĀDĒTĀJS AL40-LI
BG-12V-280X430X120MM
CRCLSAWBLDE-WO-TC-AT-85X20X15
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!