Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Vienpusējā kniede, atvērta, ar nolaužamu serdi un plakanu galvu ISO 15977, kupola galvas, alumīn./tērauda

RIV-ISO15977-L-ALU/ST-(8,0-10,0)-4,8X14

Izstr. nr. 514154814

EAN 4053479441429

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Vienpusējā kniede, atvērta, ar nolaužamu serdi un plakanu galvu ISO 15977, kupola galvas, alumīn./tērauda

Izstr. nr. 514154814

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 500 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Standartizēts "ISO izstrādājums" ar standartizētiem testēšanas kritērijiem (sk. DIN EN ISO 14589)

  • Uzmava: Alumīnijs AlMg 2,5

  • Serde: Cinkots tērauds, zils pasivēts (A2K)
Piezīme

Jāievēro EN ISO 15977-L definētie izmēri un pielaides.

Stiepes spēki un šķērsspēki atbilst ISO 15977 L klasei

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs x garums (d1 x l1)

4,8 x 14 mm

Min./maks. saķeres diapazons

8,0-10,0 mm

Galvas diametrs (dk)

10,1 mm

Galvas augstums (k1)

2,0 mm

Min./maks. urbuma diametrs

4,9-5,0 mm

Bīdes slodze lūzuma vietā

1200 N

Stiepes slodze lūzuma vietā

1700 N

Uzmavas materiāls

Alumīnijs

Tapņa materiāls

Tērauds

Uzmavas virsma

Gluds

Serdeņa virsma

Cinkots

Urbuma diametrs

4,9 mm

Standarti

ISO 15977

Atbilstība RoHS

Jā

Galvas veids

Kupola galva

Serdeņa diametrs (dm)

2,95 mm

Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Pneimatiskais kniedētājs PNG 102

PN-KNIEŽU-PISTOLE-PNG102-(D2,4-5MM)

Ērta, kompakta saspiestā gaisa iekārta ar regulējamu kniedēšanas stieņa sūkšanu un bloķējamu bīdslēdzi kniežu apstrādei.
x 1 gab.
Blind rivet gun, pneumatic PNG 122

RIVGUN-PN-(PNG 122)-7BAR-(D2,4-6,4MM)

Handy, compact pneumatic unit with adjustable riveting mandrel suction with a lockable slide switch for processing blind rivets
x 1 gab.
Sviras kniedētājs HNG 26 N

KNIEŽU PIST-HNG26N-(3,0-6,4MM)

Vienpusējo kniežu apstrādei paredzēts montāžas instruments; 3,0–6,4 mm diam.
x 1 gab.
ANG 18 COMPACT M-CUBE bezvadu kniedētājs

KNIEŽU-PISTOLE(ANG 18 COMPACT)-BOX

Vienpusējo kniežu bezvadu apstrādei no visiem materiāliem un ar diametru no 2,4 līdz 4,8 mm
x 1 gab.
Kniežu stangas- KOMBI 15 gab.

VĪTŅU KNIEŽU KOMPL

Pielietojums: kniedēm un vītņu kniedēm.