Caurspīdīga sistēmas kārba 4.4.1
Caurspīdīga sistēmas kārba 4.4.1
KOFERIS BEZ IELIKŅA -4.4.1.-CAURSP
Izstr. nr. 5581020500
EAN 4046777079166
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Laba pārskatāmība
Caurspīdīgs vāks satura labai pārskatāmībai.
Saderīga un elastīga karkasa izmēru dēļ
- Ļauj pielāgot saturu dažādiem pielietojumiem
- Kārbu var izmantot ORSY®BULL modulārajās sistēmās un transportlīdzekļa salona aprīkojumā
Var apvienot vairākas kastes
Iestrādātā sliedes kontūra un savienotājelementi ļauj apvienot vairākas kastes un droši pārvadāt aprīkojumu.
Ar vairākiem funkcionāliem elementiem
- Vāka un pamatnes struktūra ļauj novietot kastes un nepieļauj satura izkrišanu
- Vienkārša atvēršana un aizvēršana, ko nodrošina aizdares ar pagarinātiem rokturiem
- Vieta pielīmējamai vai ievietojamai etiķetei
Ļoti ērti
- Liels rokturis
- Iestrādāti mīksti elementi un apjomīgs griešanās rādiuss, kas mazina slodzi uz roku un rokas locītavu
- Rokturis ar slogojamību līdz pat 60 kg
Modulārās sistēmas kaste ir saņēmusi trīs prestižākos dizaina apbalvojumus:
- Reddot dizaina balva 2017. gadā
- IF-Design balva 2017. gadā
- Vācijas dizaina balva 2018. gadā
Caurspīdīgais vāks nav saderīgs ar Sistēmas ieliktnis, plastmasa, 4.4.1 un
Datu lapas(X)
Sistēmas izmēri | 4.4.1 |
Platums | 370 mm |
Dziļums | 278 mm |
Augstums | 85 mm |
Materiāls | ABS/PC |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1227,000 g |
Platums x dziļums x augstums (iekšējie izmēri) | 335 x 231,25 x 54 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!