Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Caurspīdīga sistēmas kārba 4.4.1
Piemērota elastīgai tādu mazu detaļu, mašīnu un instrumentu glabāšanai, ko lieto kopā ar palīgmateriāliem.
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Laba pārskatāmība
Caurspīdīgs vāks satura labai pārskatāmībai.
Saderīga un elastīga karkasa izmēru dēļ
- Ļauj pielāgot saturu dažādiem pielietojumiem
- Kārbu var izmantot ORSY®BULL modulārajās sistēmās un transportlīdzekļa salona aprīkojumā
Var apvienot vairākas kastes
Iestrādātā sliedes kontūra un savienotājelementi ļauj apvienot vairākas kastes un droši pārvadāt aprīkojumu.
Ar vairākiem funkcionāliem elementiem
- Vāka un pamatnes struktūra ļauj novietot kastes un nepieļauj satura izkrišanu
- Vienkārša atvēršana un aizvēršana, ko nodrošina aizdares ar pagarinātiem rokturiem
- Vieta pielīmējamai vai ievietojamai etiķetei
Ļoti ērti
- Liels rokturis
- Iestrādāti mīksti elementi un apjomīgs griešanās rādiuss, kas mazina slodzi uz roku un rokas locītavu
- Rokturis ar slogojamību līdz pat 60 kg
Modulārās sistēmas kaste ir saņēmusi trīs prestižākos dizaina apbalvojumus:
- Reddot dizaina balva 2017. gadā
- IF-Design balva 2017. gadā
- Vācijas dizaina balva 2018. gadā
Caurspīdīgais vāks nav saderīgs ar Sistēmas ieliktnis, plastmasa, 4.4.1 un
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!