Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Cinka aerosols

Cinka aerosols 
CINKA-AERS-LIGHT/ALUZINC-400ML

Izstr. nr. 0893113114

EAN 4061975341396

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Cinka aerosols

Izstr. nr. 0893113114

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Metālisko virsmu ilgstošai aizsardzībai un remontam

Izcila aizsardzība pret koroziju


  • Metāls tiek efektīvi aizsargāts, pat, ja tas nedaudz bojāts

  • Vairāk nekā 100 stundu noturība pret sāla iedarbību (DIN 50021 SS)


Teicamas saķeres īpašības uz metāla bez pārklājuma



Teicamas punktmetināšanas īpašības

Piezīme

Nav paredzēts izmantot kā gruntējumu PU, MS polimēriem vai hibrīda blīvēšanas savienojumiem.


Neuzklāt citas krāsas

Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktie testi un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.

Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Metāla virsmu vizuālai uzlabošanai, remontam un aizsardzībai pret koroziju.

Instrukcijas

Optimālā smidzināšanas temperatūra ir no 15 °C līdz 25 °C

Saturs

400 ml

Ķīmiskā bāze

Alkīdsveķu kombinācija

Krāsa

Cinks, spilgts

Min. sacietēšanas laiks

10 h

Pilnīgas rūdīšanas/sacietēšanas nosacījumi

Ieteiktajā sausā slāņa biezumā

Maks. cietēšanas laiks

12 h

Izturība sāls izsmidzināšanas testā

100 h

Maks. izturība pret temperatūras svārstībām

240 °C

Žūšanas laiks līdz putekļu nepielipšanai

15 min

Sausā slāņa biezums (vispirms kustība uz priekš un atpakaļ)

30 µm

Žūšanas laika līdz putekļu nepielipšanai nosacījumi

ieteiktajā sausā slāņa biezumā

Cinka tīrības pakāpe

99,995 %

Cinka saturs sausā plēvē

44,6 %

Pārklājuma biezums

70 µm

Var pārklāt atkārtoti/var pārkrāsot

Nepieciešama nosacījumu, iepriekšēja testēšana

Saķeres izturības nosacījumi

ieteiktajā sausā slāņa biezumā

Substrāti ar labu līpspēju

Melnie metāli, PMMA, Polikarbonāts, Polistirols, Cinkotas virsmas

Metināms uz vietas

Bez AOX

Atslāņošanās tests

MAN 0-1

Min./maks. saķeres izturība

15 min-20 min

Atslāņošanās testa nosacījumi

atbilstoši DIN 53151

Testa par izturību pie sāls izsmidzināšanas nosacījumi

saskaņā ar DIN 50021

Min./maks. apstrādes temperatūra

5 to 35 °C

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma

30 Month

Derīguma termiņa no izgatavošanas datuma saglabāšanas nosacījumi

no 10°C līdz 25°C

Min. uzliesmošanas temperatūra

-42 °C

Piemēroti cimdi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Vinila aizsardzības cimds pret ķimikālijām un mitrumu
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 2
Pilnībā piesūcināts aizsargcimds ar vinila pārklājumu uz kokvilnas adījuma oderes
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Nitrila ķīmiskās aizsardzības cimds ar kokvilnas velūra apdari iekšpusē
Apraksts:
Iespiešanās līmenis: 1
Iespiešanās ir process, ar kuru ķīmiskā viela izspiežas caur aizsargcimda materiālu molekulārā līmenī. Laiks no sākotnējās ķīmiskās vielas saskares ar cimdu līdz materiāla pārvarēšanai ir caurspiešanās laiks.
Izmērītais caurspiešanās laiks
Iespiešanās līmenis
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Svarīga informācija:

Sniegtās informācijas pamatā ir pieredze un laboratorijas apstākļi, un šī informācija ir veidota kā pamācība. Tomēr cimda faktiskā piemērotība ir atkarīga no tā izmantošanas individuālajiem nosacījumiem, kas jāapstiprina ar atbilstošu pārbaudi lietošanas apstākļos. Ņemot vērā izmantoto materiālu un ķīmisko vielu daudzveidību, atsevišķos gadījumos nevar izslēgt nesaderības vai lietošanas problēmu iespēju. Mēs labprāt ieteiktu jums optimālākos risinājumus.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija