DIN 961 steel 10.9 zinc nickel fine thread
DIN 961 steel 10.9 zinc nickel fine thread
SKRŪVE-DIN961-10.9-WS17-(P3E)-M10X1,0X40

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M10 x 1 |
Garums (l1) | 40 mm |
Galvas augstums (k1) | 6,4 mm |
Standarti | DIN 961 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 10,9 |
Virsma | Cinka niķelis |
Aizsardzības pret koroziju termiņš | 720 h |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Ārējā piedziņa (s1) | WS17 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1 mm |
Vītnes forma | Smalka vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Vītnes garums (metriska vītne) | 40 mm |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |