Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Diska suka Gofrēts tērauds ar kātu

TĒRAUDA-DRĀŠU-BIRSTE-6MM-S60MM

Izstr. nr. 071469 11

EAN 4011231722841

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Diska suka Gofrēts tērauds ar kātu

Izstr. nr. 071469 11
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
Ideāls universāls instruments tērauda un čuguna detaļām
  • Palielināta stabilitāte tīrīšanas laikā

  • Gofrēto stiepļu sari atbalsta cits citu

  • Paredzēts izmantošanai ar slīpētājiem un urbjiem
Piezīme
  • Liels ātrums uzlabo birstes sniegumu un kalpošanas laiku

  • Uz sagataves darbojas tikai saru gali. Pārmērīgs kontakta spiediens neuzlabo rezultātu, bet palielina enerģijas patēriņu un samazina sukas kalpošanas laiku

  • Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus, izmantojot mehāniskās sukas!
Piezīmes par lietojumu (tīrīšanas rezultātu optimizēšana)
MērījumsAploces ātrumsSukas diametrsStieples biezumsSaru garums
Palielina tīrīšanas iedarbību↑↑↑↓
Samazina tīrīšanas iedarbību↓↓↓↑
Birste rada kanti↓ ↑↓
Ieteicamais sukas perifērais ātrums
Lietojuma iespējasPerifērais ātrums [m/s]
1520253035404550
Atskarpju noņemšana 25 - 35
Metināšanas šuvju tīrīšana 35 - 45
Kaļķakmens noņemšana 35 - 45
Pulēšana 30 - 40
Plastmasas materiālu apstrāde15 - 25
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Rūsas, krāsas, netīrumu u.c. noņemšanai.

  • Metināšanas šuvju tīrīšana

  • Viegla atskarpju noņemšana

Diametrs x izmantojamais platums x vārpstas diametrs (DxAxS)

60 x 13 x 6 mm

Stieples izmantojamais garums (H)

14 mm

Stieples diametrs

0,30 mm

Vada materiāls

Tērauds

Dizains

Gofrēts

Var lietot ar bezvadu urbjiem (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Var lietot ar urbi (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Piemērots taisnai slīpmašīnai (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Maks. rotācijas ātrums

15000 U/min(rpm)

EN standarts

1083-2

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija