Multi-Tester Pro II LED sprieguma testeris ar divām tapām
Divkontaktu sprieguma testeris Pro II LED
MULTI-TESTERIS-PROII-LED-1000V-IP65
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Testēšanas ierīce ar maksimālu drošības līmeni
(CAT IV 1000 V)
Nav priekšiestatījumu, intuitīva darbība
Automātiska testēšanas diapazona atlase
Parāda spriegumus no apm. 45 V/AC un 110 V/DC:
- Ar baterijām: vizuāls un vibrācijas brīdinājums
- Bez baterijām: ELV LED norāda uz sprieguma esamību
FI/RCD pārbaude ar diviem taustiņiem
FI slēdža apzināta nospiešana atvieglo slodzes aktivizēšanu ar spiedpogu, lai varētu pārbaudīt arī aizsargvadu.
Skrūvējams 4 mm testa zondes adapteris
- Uzlabota turēšana drošības ligzdā un CEE ligzdā
- Piemērots šaurām pārbaudes vietām
Energotaupība
Automātiska izslēgšanās
Pārbaudes kontakti ar drošu aizsardzību
Datu lapas(X)
Garums | 300 mm |
Displejs | Optisks, gaismas diodes |
Min./maks. maiņstrāvas sprieguma diapazons | 6-1000 V/AC |
Min./maks. līdzstrāvas sprieguma diapazons | 6-1400 V/DC |
Min./maks. frekvence | 0 / 1000 Hz |
Nepārtraukta pārbaude, min./maks. elektriskā pretestība | 0-200 kOhm |
Min. spriegums fāzes testēšanai | 100 V/AC |
Pārslēdzama slodze | 30 mA pie 230V maiņstrāvas |
Diodes pārbaude | Jā |
Polaritātes pārbaudīšana | Jā (+/- LED) |
PELV displejs | Vizuāls |
IP aizsardzības klase | IP 65 |
Aizsardzības pret pārspriegumu kategorija | CAT IV/1000 V |
Uzlādējama akumulatora/akumulatora apzīmējums | 1,5 V mikro AAA |
Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits | 2 Stck(pcs) |
Garums x platums x dziļums | 300 x 75 x 20 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!