Zemāk tabulā atlasiet atsevišķus izstrādājumus, lai atrastu detalizētu informāciju, vairāk attēlu un dokumentu.
Multi-Tester Pro II LED sprieguma testeris ar divām tapām
Pārsprieguma kategorija CAT IV (1000 V) - piemērots izmantošanai elektromontāžas un apkopes darbos, kā arī hibrīdo un elektrisko transportlīdzekļu sistēmu pārbaudei
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Varianti
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Zvanīt klientu apkalpošanas dienestam: +371 67788996
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Testēšanas ierīce ar maksimālu drošības līmeni
(CAT IV 1000 V)
Nav priekšiestatījumu, intuitīva darbība
Automātiska testēšanas diapazona atlase
Parāda spriegumus no apm. 45 V/AC un 110 V/DC:
- Ar baterijām: vizuāls un vibrācijas brīdinājums
- Bez baterijām: ELV LED norāda uz sprieguma esamību
FI/RCD pārbaude ar diviem taustiņiem
FI slēdža apzināta nospiešana atvieglo slodzes aktivizēšanu ar spiedpogu, lai varētu pārbaudīt arī aizsargvadu.
Skrūvējams 4 mm testa zondes adapteris
- Uzlabota turēšana drošības ligzdā un CEE ligzdā
- Piemērots šaurām pārbaudes vietām
Energotaupība
Automātiska izslēgšanās
Pārbaudes kontakti ar drošu aizsardzību
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!