Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Dungarees Temper

DUNGAREES TEMPER ANTHRACITE 48

Izstr. nr. M404417425

EAN 4255786474026

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Dungarees Temper

Izstr. nr. M404417425

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Durable and innovative bib overalls with various pocket solutions and optimal freedom of movement. The canvas fabric optimally withstands even the toughest applications. New knee pockets are easy to open at the side.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Antracīts

Izmērs

48

Materiāls

58% cotton, 40% polyester (recycled), 2% elastane

Auduma m2 svars

300 g

Standarti

EN 14404

EN standarts

14404

Mazgājams pie

60°C

Norādījumi par aprūpi

Nebalināt, Nežāvējiet rotējošā cilindrā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu

Izmērs FR/ES/PT/BE

42

Produkta izmērs (AK)

34

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija