Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

FLRYY apaļais transportlīdzekļa kabelis ar PVC apvalku

DAUDZ.VADS-FLRYY-MELNS-3X1,5SMM

Izstr. nr. 0770116

EAN 4011231766708

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
FLRYY apaļais transportlīdzekļa kabelis ar PVC apvalku

Izstr. nr. 0770116

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 50 m

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Transportlīdzekļa savienojuma kabelis (apvalkots kabelis) zemsprieguma lietojumiem piekabēs, kravas automašīnās un citos līdzīgos transportlīdzekļos
  • Elastīgs un ļoti izturīgs pret eļļu, mitrumu un mehānisko spriegumu

  • Sastāv no daudzdzīslu un daudzdzīslu kabeļiem plašam zemsprieguma lietojumu klāstam

  • Nominālais spriegums: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
Piezīme
  • Nesatur silikonu, kadmiju un svinu

  • Pārdod metros

Atbilst/līdzīgs DIN/ISO 6722

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Zemsprieguma lietojumiem piekabēs, kravas automašīnās un citos līdzīgos transportlīdzekļos.

Nominālais kabeļa šķērsgriezums

3 x 1,5 mm²

Krāsa

Brūns, Melns, Balts

Ārējais diametrs

6,7 mm

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-40 to 70 °C

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija