FLRYY apaļais transportlīdzekļa kabelis ar PVC apvalku
VADS-FLRYY-MELNS-3X0,75MM2
Izstr. nr. 0770129
EAN 4048539190904
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Transportlīdzekļa savienojuma kabelis (apvalkots kabelis) zemsprieguma lietojumiem piekabēs, kravas automašīnās un citos līdzīgos transportlīdzekļos
- Elastīgs un ļoti izturīgs pret eļļu, mitrumu un mehānisko spriegumu
- Sastāv no daudzdzīslu un daudzdzīslu kabeļiem plašam zemsprieguma lietojumu klāstam
- Nominālais spriegums: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
Piezīme
- Nesatur silikonu, kadmiju un svinu
- Pārdod metros
Atbilst/līdzīgs DIN/ISO 6722
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Zemsprieguma lietojumiem piekabēs, kravas automašīnās un citos līdzīgos transportlīdzekļos.
Nominālais kabeļa šķērsgriezums | 3 x 0,75 mm² |
Krāsa | Brūns, Melns, Balts |
Ārējais diametrs | 5,1 mm |
Min./maks. temperatūras nosacījumi | -40 to 70 °C |