FPMF plāksne 1-S
Minerālšķiedras plāksne 1S
UD VATE-1S-RIEV-1200X600X50MM
Izstr. nr. 0893308910
EAN 4046777475647
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ugunsdrošās (FR) plāksnes ir ļoti blīvas minerālvates plāksnes ar uguni aizturošu pārklājumu vienā pusē.
FR plāksnes, 1-S: 1200×600×50 mm.
- Ugunsizturības klases līdz EI 120 U/U atkarībā no uzstādīšanas novietojuma un materiāla
- Plāksnes ir iepriekš pārklātas ātrai un ērtai uzstādīšanai
- Lieliska skaņas izolācija
Spraugas un malu savienojumi jāblīvē ar ACR 240 ugunsizturīgu akrilu. Citi sistēmas komponenti ir Würth FP lentas un FP aizpildes materiāls.
ETA 21/0078
Datu lapas(X)
Ugunsizturīgu atdalošo sienu lietojumam jāatbilst ETA 21/0078 un attiecīgajiem montāžas norādījumiem.
Metāla un plastmasas cauruļu un elektrības vadu kombinētā nodalīšana vieglām starpsienām un vienlaidu sienām saskaņā ar ETA-21/0078.
Materiāls | Minerālšķiedra |
Garums x augstums x biezums | 1200 x 600 x 50 mm |
Biezums | 50 mm |
Augstums | 600 mm |
Garums | 1200 mm |
Būvmateriālu klases nosacījumi | saskaņā ar DIN EN 13501-1 |
Būvmateriālu klase | D, s1 d0 - parasti viegli uzliesmojošs |
Ugunsizturības vērtējums | EI240 |
Būvmateriālu klase/nosacījumi | D, s1 d0 - parasti viegli uzliesmojošs / saskaņā ar DIN EN 13501-1 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!