FPMF plāksne 2-S
Minerālšķiedras plāksne 2S
UD VATE-2S-RIEV-1200X600X60MM
Izstr. nr. 0893308921
EAN 4046777885781
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
2-S FR plāksnes ir ļoti blīvas minerālvates plāksnes ar uguni aizturošu pārklājumu abās pusēs.
FR plāksnes, 2-S: 1200×600×60 mm.
- Ugunsizturības klases līdz EI 240–EI 240 U/U atkarībā no uzstādīšanas novietojuma un materiāla
- Plāksnes ir iepriekš pārklātas ātrai un ērtai uzstādīšanai
- Lieliska skaņas izolācija
Spraugas un malu savienojumi jāblīvē ar ACR 240 ugunsizturīgu akrilu. Citi sistēmas komponenti ir Würth FP lentes un FP aizpildes materiāls.
ETA 21/0078
Datu lapas(X)
Konstrukcijas elementiem (slodzes nesošās konstrukcijas, sienas un griesti) jāatbilst vajadzīgā ugunsizturības laika ilguma prasībām saskaņā ar standartu EN 13501-2. Sienas un griestu biezumam jābūt ≥ 150 mm. Maksimālais atvēruma izmērs: 2400 (P) × 1200 (A) mm. Maksimālais cauruļu/kabeļu aizņemtais laukums: 60 % no atdalošās sienas izmēra.
Ugunsizturīgu atdalošo sienu lietojumam jāatbilst ETA 21/0078 un attiecīgajiem montāžas norādījumiem.
Metāla un plastmasas cauruļu un elektrības vadu kombinētā nodalīšana vienlaidu sienās un griestos saskaņā ar ETA-21/0078.
Materiāls | Minerālšķiedra |
Garums x augstums x biezums | 1200 x 600 x 60 mm |
Biezums | 60 mm |
Augstums | 600 mm |
Garums | 1200 mm |
Būvmateriālu klases nosacījumi | saskaņā ar DIN EN 13501-1 |
Būvmateriālu klase | D, s1 d0 - parasti viegli uzliesmojošs |
Ugunsizturības vērtējums | EI240 |
Būvmateriālu klase/nosacījumi | D, s1 d0 - parasti viegli uzliesmojošs / saskaņā ar DIN EN 13501-1 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!