Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

HSS kroņurbis

KROŅURBIS-HSS-URBDP30MM-D28MM

Izstr. nr. 0630930280

EAN 4038898425762

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
HSS kroņurbis

Izstr. nr. 0630930280
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
Standarta kroņurbis ir izgatavots no HSS, kas paredzēts lielu atveru urbšanai ar diametru līdz 50 mm, izmantojot pārvietojamas magnētiskās vai stacionārās urbjmašīnas, parastajos tēraudos ar izturību līdz 850 N/mm², koksnē un krāsainajos metālos, piemēram, alumīnijā, alumīnija sakausējumos un plastmasā.

Augsta veiktspēja un ātra urbšana, kā arī ilgs kalpošanas laiks


Atšķirībā no cietās urbšanas šajā gadījumā tiek izgriezts tikai plāns metāla gredzens. Urbumu serdi izmet izspiešanas tapa.



Nav nepieciešama iepriekšēja urbšana, neveidojas atgriezumi


Nav nepieciešama ne iepriekšēja apstrāde, ne pēcapstrāde



Optimizēta urbšanas forma


  • Ilgs kalpošanas laiks salīdzinājumā ar daudziem standarta kroņurbjiem

  • Tīrs urbšanas profils

  • Urbj atveres ar precīzām pielaidēm


Precīza vadība, neslīd


Piemērots pārklājošai urbšanai. Vienkārša urbšana izliektās virsmās un caurulēs.

Piezīme
  • Atšķirībā no spirālurbjiem kroņurbis apstrādā tikai plānu materiāla gredzenu, nevis visu cauruma diametru. Urbumu izņem ar atsperes spēku darbinātu vadības tapu, kas nav iekļauta piegādes komplektā. Tādējādi kroņurbji nodrošina 10 reizes ātrāku urbšanas procesu nekā spirālurbji.

  • Pietiekama nepārtraukta dzesēšana visā urbšanas procesa laikā ievērojami palielina kroņurbja kalpošanas laiku. Neizmantot sausu.

  • Nav piemērots presētai skaidu plātnei, titānam vai karstumizturīgiem un augsti leģētiem tēraudiem

  • Materiālu un griešanas vērtību ziņā skatiet kopsavilkuma tabulas

  • Izmantojiet atbilstošus aizsarglīdzekļus, piemēram, aizsargbrilles, austiņas un aizsargcimdus

  • Novelciet brīvus apģērbus vai noņemiet rotaslietas, kas varētu ieķerties kustīgajās daļās

  • Kroņurbjus nedrīkst lietot kopā ar rokas instrumentiem

  • Pirms lietošanas nodrošiniet, ka instrumenta piedziņa ir ideāli koncentrēta un ka ir pareiza fiksēšanas funkcija
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Weldon mehānisko ietveri ∅ 19 mm paredzēts lietošanai ar pārvietojamām magnētiskajām urbjmašīnām vai stacionārām urbjmašīnām, lai izveidotu lielus urbumus ar diametru līdz 50 mm un urbuma dziļumu 30 mm vai 50 mm

  • Fein urbjus ar QuickIn stiprinājumu var izmantot kopā ar adapteri

  • Izmantošana ar stacionāriem urbjiem ar Morse konusa savienojumu ir iespējama, izmantojot atbilstošu turētāju
Instrukcijas
  • Ievietojiet izspiedējtapu kroņurbja uzgalī

  • Ievietojiet kroņurbja uzgali urbšanas agregāta turētājā un pievelciet sešstūra skrūves

  • Izmantojot ātrās darbības stiprinājumus, kroņurbis automātiski tiek fiksēts savā vietā

  • Pārliecinieties, ka kroņurbis ir precīzi ievietots turētājā

  • Ja urbjmašīnai lietošanas laikā tiek radīta sānu slodze, tas var izraisīt instrumenta bojājumus

  • Nostipriniet urbjmašīnu pareizajā pozīcijā urbšanai – pārliecinieties, ka urbjmašīna ir novietota stabili

  • Ja nepieciešams, pirms urbšanas nostipriniet urbjmašīnu ar drošības siksnu, it īpaši, ja strādājat uz vertikālām virsmām vai virs galvas

  • Pievērsiet uzmanību ātrumu tabulai un izmantojiet dzesēšanas šķidrumu

  • Urbiet uzmanīgi (bez centrēšanas un iepriekšējas urbšanas), visā urbšanas procesa laikā jāpievērš uzmanība vienmērīgai virzībai un vienmērīgam rotācijas ātrumam

  • Pēc katras urbšanas darbības likvidējiet skaidas un attīriet urbumu

  • Uzmanību: Traumu risks – skaidas un urbums var būt karsti un asi

Kvalitāte

Würth-Standarta

Griešanas dziļums

30 mm

Diametrs

28 mm

Garums

64,2 mm

Apstrādājamais materiāls

Tērauds, Alumīnijs, Koksne

Kāta veids

Weldon

Virsma

Gluds

Zāģējamais materiāls

HSS

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Urbšanas ātrums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Urbuma kvalitāte (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Urbšanas dinamiskie parametri (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Griešanas vērtības
Diametram 12,0-20,0
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība no diam. 12,0 no diam. 16,0 no diam. 20,0
vc n n n
no līdz no līdz no līdz no līdz
Tēraudi
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Lieti metāli
Čuguns ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Lodveida grafīta un kaļama dzelzs ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Krāsainie metāli
Alumīnijs ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Alumīnija sakausējumi ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Deformējami alumīnija sakausējumi ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Alumīnija lietie sakausējumi
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Magnija sakausējumi ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Varš, mazleģēts ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Misiņš, kas veido īsas skaidas ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Misiņš, kas veido garas skaidas ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Bronza, kas veido īsas skaidas ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Plastmasa
Termoreaktīvas plastmasas 20 25 531 663 398 497 318 398
Termoplasts 20 25 531 663 398 497 318 398
Atslēga
vc = griešanas ātrums [m/min.]
n = rotācijas ātrums [apgr./min.]
Ieteiktās griešanas vērtības ir atskaites vērtības, un tās ir jāpielāgo attiecīgajiem apstākļiem.
Griešanas vērtības
Diametram 36,0-50,0
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība no diam. 36,0 no diam. 40,0 no diam. 50,0
vc n n n
no līdz no līdz no līdz no līdz
Tēraudi
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Lieti metāli
Čuguns ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Lodveida grafīta un kaļama dzelzs ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Krāsainie metāli
Alumīnijs ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Alumīnija sakausējumi ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Deformējami alumīnija sakausējumi ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Alumīnija lietie sakausējumi
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 177 221 159 199 127 159
Magnija sakausējumi ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Varš, mazleģēts ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Misiņš, kas veido īsas skaidas ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Misiņš, kas veido garas skaidas ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Bronza, kas veido īsas skaidas ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Plastmasa
Termoreaktīvas plastmasas 20 25 177 221 159 199 127 159
Termoplasts 20 25 177 221 159 199 127 159
Griešanas vērtības
Diametram 24,0-32,0
Materiāla apzīmējums Stiepes izturība no diam. 24,0 no diam. 28,0 no diam. 32,0
vc n n n
no līdz no līdz no līdz no līdz
Tēraudi
Parasts konstrukciju tērauds ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Neleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Mazleģēts, karstumā apstrādāts tērauds ≤ 1 000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Lieti metāli
Čuguns ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Lodveida grafīta un kaļama dzelzs ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Krāsainie metāli
Alumīnijs ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Alumīnija sakausējumi ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Deformējami alumīnija sakausējumi ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Alumīnija lietie sakausējumi
<= 10 % Si
≤ 600 20 25 265 332 227 284 199 249
Magnija sakausējumi ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Varš, mazleģēts ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Misiņš, kas veido īsas skaidas ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Misiņš, kas veido garas skaidas ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Bronza, kas veido īsas skaidas ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Plastmasa
Termoreaktīvas plastmasas 20 25 265 332 227 284 199 249
Termoplasts 20 25 265 332 227 284 199 249

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija