Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Heksalobulāra tipa cilindriskas galvas skrūve, zema galva ISO 14580, zils pasivēts cinkots 8.8 tērauds (A2K)

ISO 14580, cinkots tērauds 8.8
SKRŪVE-IEKŠ-TX10-ISO14580-8.8(A2K)-M3X12

Izstr. nr. 400013 12

EAN 4052712087592

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Heksalobulāra tipa cilindriskas galvas skrūve, zema galva ISO 14580, zils pasivēts cinkots 8.8 tērauds (A2K)

Izstr. nr. 400013 12

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1000 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Uzlabota konstrukcijas efektivitāte



Ja elementi tiek savienoti, izmantojot sešstūra formas (TX) stiprinājumus, spēks tiek pārnests uz lielās ieskrūvēšanas sānu virsmas, nevis centrēts vienā punktā, kā tas ir, izmantojot, piemēram, sešstūra ligzdas skrūves. Tam ir vairākas priekšrocības:


  • Mazāks instrumentu nodilums

  • Instruments neizslīd, jo spēks ir optimāli sadalīts

  • Netiek bojāts virsmas pārklājums

  • Nav kustības

  • Skrūve droši fiksējas


Sešstūra formas galvas skrūvēm ir jāatbilst DIN EN ISO 10664


  • Līdz ar to savienojuma elementi ar sešstūra formas galvu ir standartizēti, un tos var izmantot visā pasaulē

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M3

Garums (l1)

12 mm

Galvas diametrs (dk)

5,5 mm

Galvas augstums (k1)

2,4 mm

Standarti

ISO 14580

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

8,8

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Cilindra galva

Piedziņas veids

Iekšēja zvaigžņveida ligzda

Iekšējā piedziņa

TX10

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

0,5 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija