Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

ISO 21670 plain steel

NUT-WELD-HEX-ISO21670-ST-WS13-M8

Izstr. nr. 0399002008

EAN 4056807482330

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
ISO 21670 plain steel

Izstr. nr. 0399002008

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 200 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M8

Augstums (h1)

10 mm

Atloka diametrs (dc)

22,5 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS13

Standarti

ISO 21670

Materiāls

Tērauds

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Jā

Dizains

Ar atloku

Lietošanas joma

Piemērots metināšanai

Atloka biezums

2,5 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija