Iedarbināšanas palīglīdzeklis Start-Rapid
Iedarbināšanas palīglīdzeklis-aerosols “Start-Rapid”
PIESTARTĒŠANAS-AEROSOLS300ML
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ātri un droši palīdz novērst iedarbināšanas problēmas, īpaši aukstā un mitrā laikā.
- Visiem divtaktu un četrtaktu benzīna un dīzeļdzinējiem ar katalizatoru un bez tā.
Ja neiedarbojās ar 2 vai 3 mēģinājumiem, pārbaudiet dzinēja tehnisko stāvokli
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktie testi un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpmāku produkta uzlabošanu.
Datu lapas(X)
Var lietot:
- dīzeļdzinēju transportlīdzekļiem, kā arī būvniecības un lauksaimniecības tehnikai;
- Lidmašīnu, kuģu un sauszemes transporta Iekšdedzes dzinējiem
Piemērots arī divtaktu dzinējiem
Ar “Start-Rapid” zāles pļāvēja iedarbināšanas problēmas paliks pagātnē.
Risinājums tūlītējai palaišanai= darbināšanas laikā īsi (maks. 1–2 sekundes) iesmidziniet “Start-Rapid” gaisa filtra ieplūdes kolektorā.
Saturs | 300 ml |
Krāsa | Caurspīdīgs |
Aromāts/smarža | Pazīme |
Ķīmiskā bāze | Dietilēteris |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 24 Monate(month) |
Blīvums | 0,659 g/cm³ |
Blīvuma nosacījumi | 20°C temperatūrā |
Nesatur silikonu | Jā |
Bez AOX | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!