Pudele ar smidzinātāju Ideālas putas
Pudele ar putu smidzinātāju
PUMPĒJAMA-PUDELE-PUTU-1500ML
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Pudelē ar smidzinātāju tīrīšanas līdzeklis (ja tas ir piemērots putu izveidei) tiek pārvērsts iedarbīgās putās, kas efektīvi izšķīdina un viegli notīra netīrumus, kukaiņus un grūti notīrāmus ceļa netīrumus.
- Trīs putu ieliktņi nodrošina dažādu konsistenci un dažādus putošanās līmeņus - no viskoza līdz gandrīz šķidram stāvoklim.
- Atkarībā no iestatījuma putas pielīp pie virsmas ilgāk un tīrīšanas līdzeklis iedarbojas efektīvāk. Nepieciešams pielietot mazāk mehāniskas tīrīšanas jaudas.
- Ideāla piemērotība sārmainiem tīrītājiem
Datu lapas(X)
Automašīnu tīrīšanai, komerciālo transportlīdzekļu, motoru, mašīnām, sanitāro telpu, lielo virtuvju utt. mazgāšanai.
Materiāls | PP – polipropilēns |
Krāsa | Zils |
Diametrs | 135 mm |
Augstums | 350 mm |
Saturs | 1.5 l |