Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Iegremdēta skrūve ar sešstūra formas galvu

ISO 14581 cinkots tērauds 08.8
SKRŪVE-ISO14581-0 8.8-TX25-(A2K)-M5X30

Izstr. nr. 402315 30

EAN 4050642559196

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Iegremdēta skrūve ar sešstūra formas galvu

Izstr. nr. 402315 30

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

ISO 14581, cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds 08.8 (A2K)

Uzlabota konstrukcijas produktivitāte



Ja elementi tiek savienoti, izmantojot sešstūra formas (TX) stiprinājumus, spēks tiek pārnests uz lielās ieskrūvēšanas sānu virsmas, nevis centrēts vienā punktā, kā tas ir, izmantojot, piemēram, seškantligzdas skrūves. Tam ir vairākas priekšrocības:


  • Samazināts instrumentu nodilums

  • Instruments neizslīd, jo spēks ir optimāli sadalīts

  • Netiek bojāts virsmas pārklājums

  • Nav kustības

  • Skrūve droši fiksējas


Sešstūra formas galvas skrūvēm ir jāatbilst DIN EN ISO 10664


  • Līdz ar to savienojuma elementi ar sešstūra formas galvu ir standartizēti, un tos var izmantot visā pasaulē.

Piezīme
  • Standartā ISO 14581 noteikto iegremdēto skrūvju galvas izmēri atbilst ISO 7721 prasībām.

  • Dažām skrūvēm ar nelielu izmēru vītne ir līdz pat galvai, skat. ISO 14581

  • Skrūvju galvas iegremdēšanai saskaņā standarta ISO 14581 prasībām ir jāatbilst ISO 15065.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M5

Garums (l1)

30 mm

Galvas diametrs (dk )

9,3 mm

Galvas augstums (k1)

2,7 mm

Standarti

ISO 14581

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

08,8

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Piedziņas veids

Iekšēja zvaigžņveida ligzda

Iekšējā piedziņa

TX25

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

0,8 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija