Iegremdēta skrūve ar sešstūra formas galvu
ISO 14581 cinkots tērauds 08.8
SKRŪVE-ISO14581-0 8.8-TX30 (A2K)-M6X35
Izstr. nr. 402316 35
EAN 4054458604798
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzlabota konstrukcijas produktivitāte
Ja elementi tiek savienoti, izmantojot sešstūra formas (TX) stiprinājumus, spēks tiek pārnests uz lielās ieskrūvēšanas sānu virsmas, nevis centrēts vienā punktā, kā tas ir, izmantojot, piemēram, seškantligzdas skrūves. Tam ir vairākas priekšrocības:
- Samazināts instrumentu nodilums
- Instruments neizslīd, jo spēks ir optimāli sadalīts
- Netiek bojāts virsmas pārklājums
- Nav kustības
- Skrūve droši fiksējas
Sešstūra formas galvas skrūvēm ir jāatbilst DIN EN ISO 10664
- Līdz ar to savienojuma elementi ar sešstūra formas galvu ir standartizēti, un tos var izmantot visā pasaulē.
- Standartā ISO 14581 noteikto iegremdēto skrūvju galvas izmēri atbilst ISO 7721 prasībām.
- Dažām skrūvēm ar nelielu izmēru vītne ir līdz pat galvai, skat. ISO 14581
- Skrūvju galvas iegremdēšanai saskaņā standarta ISO 14581 prasībām ir jāatbilst ISO 15065.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M6 |
Garums (l1) | 35 mm |
Galvas diametrs (dk ) | 11,3 mm |
Galvas augstums (k1) | 3,3 mm |
Standarti | ISO 14581 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 08,8 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Piedziņas veids | Iekšēja zvaigžņveida ligzda |
Iekšējā piedziņa | TX30 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |