Iekšējais ekstraktors, konusveida, īss
Iekšējais ekstraktors, konusveida, īss
NOL-SKR-IZSKRŪVĒŠ-ĪSI-HEX-WS13-L28-D3
Izstr. nr. 0714131103
EAN 4052703248964
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ekstraktori ir risinājums sarūsējušiem, nolauztiem vai bojātiem uzgriežņiem vai skrūvju galvām. Pastāv atšķirība starp pielietojumu telpās un ārā. Lietojumam telpās ir piemērotas skrūves ar iekšēju sešstūra ligzdu vai TX skrūves. Lietojumam ārā, galvenokārt piemērotas skrūves ar sešstūra galvas profiliem.
Datu lapas(X)
Atbilstoši skrūves galvas izmēram, izvēlaties piemērotu ekstraktoru un to ievietojiet bojātās skrūves galvā, izmantojot 13 mm mucatslēgu un tarkšķatslēgu. Ekstraktora īpaši veidotā koniskā spirāle cieši ieķeras skrūves materiālā un ļauj izskrūvēt bojāto skrūvi. Piemērots arī nolauztu bultskrūvju atskrūvēšanai. Veiciet urbumu nolauztajā bultskrūvē. Ja nolauztā skrūve ir līdz Ø 6 mm - veiciet urbumu par pusmilimetru lielāku kāds būs izvēlētais ekstraktors. Ja nolauztā skrūve ir Ø 8-14 mm - veiciet urbumu par vienu milimetru lielāku kāds būs izvēlētais ekstraktors. Ekstraktoru ieskrūvējiet urbumā un atskrūvējat bultskrūvi.
Diametrs | 3 mm |
Garums | 28 mm |