Iespīlēšanas tapnis Griezējdiskiem un slīpēšanas diskiem
Ieķīlēšanas tapnis griešanas/slīpēšanas diskiem
ADAPT- GD 76MM DISC
Izstr. nr. 0664978
EAN 4046777442267
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Viens iespīlēšanas tapnis der visiem diapazoniem. Iespīlēšanas tapnis griezējdiskiem un slīpēšanas diskiem ar 6 mm vai 10 mm atveri lietošanai ar aksiālām vai taisnajām slīpmašīnām.
Ieķīlēšanas diapazons 0–8 mm
Viens ķīlēšanas tapnis der visiem diapazoniem.
Ķīlēšanas skrūve ir pilnībā iegremdēta tapnī.
Uz ārpusi neizspiežas neviena vītnes daļa, kas ļauj veikt darbu arī ļoti šaurās vietās.
Iespīlēšanas skrūve ar lielu saķeres virsmu un labo vītni (pašiespīlēšanās efekts)
Droša disku fiksēšana.
Iespīlēšanas skrūve ar lielu atbalsta virsmu un garenvirziena rievu.
Vienkārši var atskrūvēt vai pievilkt ar 17 mm uzgriežņu atslēgu vai skrūvgriezi.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Var lietot ar urbja diametru | 10 mm |
Garums | 58 mm |
Kāta diametrs | 6 mm |